Zestawy pokrywek i kubków 3M™ PPS™ typu V, 400 ml, 200 µm, 16152

Nr art.: 7100231270
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
Seria 3M™ PPS™ Type V
Oznaczenie producenta PPS™ Type V Deckel- und Becher-Kits
Opakowanie karton
Materiał korpusu z tworzywa sztucznego
Materiał głowicy rozpylającej z tworzywa sztucznego
Materiał dyszy rozpylającej z tworzywa sztucznego; włókno szklane
Rodzaj produktu Rozpylacz
Pojemność 0,4 l
Możliwość użycia do substancje chemiczne; środek czyszczący
Właściwości Wskaźnik poziomu napełnienia; ze skalą

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100231270
EAN / GTIN 04054596839076
Numer producenta 7100231270
Numer L L01130 110252
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Zestawy pokrywek i kubków 3M™ PPS™ typu V stanowią część naszego systemu do nakładania lakierów 3M™ PPS™. Oferują one oszczędność czasu i pieniędzy dzięki rozwiązaniom 3M™ PPS™ dla tych, którzy preferują system wentylacyjny do prac lakierniczych. Zestawy zawierają jednorazowe kubki do lakieru w rozmiarze standardowym lub midi, idealne do wydajnego nakładania oraz utwardzania/zabezpieczania lakieru. Wstępnie zamontowany zawór znajduje się pośrodku spodu każdego kubka, co skraca czas przygotowania. Zestawy zawierają ponadto 50 jednorazowych nakładek z wbudowanym filtrem, dostępnych w rozmiarach 200 µm lub 125 µm. Kubek i pokrywkę można szybko i łatwo połączyć bez użycia pierścienia blokującego. Po zakończeniu naprawy wystarczy wyrzucić kubek i pokrywkę do odpowiednich pojemników na śmieci. Zestawy pokrywek i kubków 3M™ PPS™ typu V doskonale nadają się również do ochrony i uszczelniania nieużywanych lakierów lub powłok, co pozwala optymalnie wykorzystać materiały przy każdym zastosowaniu i obniżyć koszty materiałów. Zestawy pokrywek i kubków 3M™ PPS™ typu V są dostępne w 2 rozmiarach: * Pojemność do 400 ml, idealna do większości drobnych prac związanych z nakładaniem lakieru bezbarwnego lub podkładu. * Standardowa pojemność do 700 ml, idealna do większości większych zastosowań. W przypadku systemów lakierniczych na bazie wody zalecana jest stosowanie pokrywek 3M™ PPS™ typu V z filtrami o grubości 125 µm. 3M™ PPS™ to uniwersalny system lakierniczy jednorazowego użytku, który pozwala na czystszą pracę, oszczędza farbę i ogranicza zużycie rozpuszczalników. Technicy pracują wydajniej i poświęcają mniej czasu na sprzątanie. 3M™ PPS™ oferuje wiele korzyści dla wszystkich, którzy nakładają płynne powłoki za pomocą pistoletu natryskowego z kubkiem.

Zaleta:

  • Dla profesjonalnych lakierników, którzy preferują pojemniki na farbę z systemem wentylacyjnym
  • Rozmiar Midi (400 ml) idealnie nadaje się do punktowych poprawek oraz napraw lakierniczych na jednej lub dwóch blachach.
  • Rozmiar standardowy (700 ml) idealnie nadaje się do większości napraw lakierniczych na trzech elementach karoserii.
  • Podłącz pojemnik za pomocą odpowiedniego adaptera 3M™ PPS™ do wybranego pistoletu lakierniczego lub bezpośrednio do dowolnego pistoletu 3M™ Accuspray™.
  • Wstępnie zmontowane zespoły zaworów z systemem wentylacyjnym skracają czas przygotowania.
  • Pokrywy są przystosowane do systemów lakierniczych na bazie rozpuszczalników i wody i wyposażone w zgrzewane filtry o grubości 200 µm lub 125 µm.
  • Część systemu 3M™ PPS™ i Accuspray™