• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ PPS™ Type V Deckel, 200 µm, 16164

Artikel-Nr.: 7100231582
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie 3M™ PPS™ Type V
Herstellerbezeichnung PPS™ Type V Deckel
Verpackung lose
Material Körper Kunststoff
Material Sprühkopf Kunststoff
Material Sprühdüse Kunststoff
Material Dichtung Fiberglas
Produktart Zerstäuber
geeignet für Lösemittelhaltige Flüssigkeiten; Reinigungsmittel
Eigenschaften mit Sprühpistole

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100231582
EAN / GTIN 04054596840973
Herstellernummer 7100231582
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die 3M™ PPS™ Type V Deckel sind separat in 200 µ oder 125 µ und mit einem vorgeschweißten Filter erhältlich. Der Becher und der Deckel lassen sich schnell und einfach ganz ohne Verriegelungsmanschette verbinden. Nach Fertigstellung der Reparatur entsorgen Sie den Becher und den Deckel einfach in den entsprechenden Abfallbehältern. Das 3M™ PPS™ Type V System eignet sich außerdem hervorragend zum Schutz und der Versiegelung ungebrauchter Lacke oder Beschichtungen, um die Materialien bei jedem Auftrag bestmöglich auszunutzen und Materialkosten zu sparen. Die 3M™ PPS™ Type V Deckel sind mit beiden Bechergrößen kompatibel (Standard und Midi). Für Lacksysteme auf Wasserbasis werden 3M™ PPS™ Type V Deckel mit 125-µ-Filtern empfohlen. 3M™ PPS™ ist ein universelles Einweglackiersystem, das ein saubereres Arbeiten ermöglicht, Farbe spart und den Einsatz von Lösungsmitteln reduziert. Die Techniker arbeiten effizienter und verbringen weniger Zeit mit Reinigungstätigkeiten. 3M™ PPS™ bietet viele Vorteile für alle, die flüssige Beschichtungen aus einer Spritzpistole mit Bechern sprühen.

Vorteil:

  • Für professionelle Lackierer, die Farbbecher mit Belüftungssystem bevorzugen
  • Verbinden Sie den Becher mit einem geeigneten 3M™ PPS™ Adapter und mit der gewünschten Lackierpistole oder direkt mit einer beliebigen 3M™ Accuspray™ Pistole.
  • Die Deckel sind für lösungsmittel- und wasserbasierte Lacksysteme mit jeweils vorgeschweißten 200-µ-Filtern oder 125-µ-Filtern ausgestattet.
  • Teil des 3M™ PPS™ und Accuspray™ Systems

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb