• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ PPS™ Type V Deckel- und Becher-Kits, 400 ml, 200 µm, 16152

Artikel-Nr.: 7100231270
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie 3M™ PPS™ Type V
Herstellerbezeichnung PPS™ Type V Deckel- und Becher-Kits
Verpackung Karton
Material Körper Kunststoff
Material Sprühkopf Kunststoff
Material Sprühdüse Kunststoff; Fiberglas
Produktart Zerstäuber
Fassungsvermögen 0,4 l
geeignet für Chemikalien; Reinigungsmittel
Eigenschaften Füllstandanzeige; mit Skala

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100231270
EAN / GTIN 04054596839076
Herstellernummer 7100231270
L-Nummer L01130 110252
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die 3M™ PPS™ Type V Deckel- und Becher-Kits sind Teil unseres 3M™ PPS™ Lackverarbeitungssystems. Sie bieten die zeit- und geldsparenden Vorteile von 3M™ PPS™ für diejenigen, die ein Belüftungssystem für Lackierarbeiten bevorzugen. Die Kits enthalten Einwegfarbbecher in Standard- oder Midigröße, ideal für einen effizienten Auftrag und die Versiegelung/den Schutz des Lacks. Das vormontierte Ventil befindet sich mittig an der Unterseite jedes Bechers und reduziert die Vorbereitungszeit. Die Kits enthalten außerdem 50 Einwegdeckel mit vorgeschweißtem Filter, die in 200 µ oder 125 µ erhältlich sind. Der Becher und der Deckel lassen sich schnell und einfach ganz ohne Verriegelungsmanschette verbinden. Nach Fertigstellung der Reparatur entsorgen Sie den Becher und den Deckel einfach in den entsprechenden Abfallbehältern. Die 3M™ PPS™ Type V Deckel- und Becher-Kits eignen sich außerdem hervorragend zum Schutz und der Versiegelung unbenutzter Lacke oder Beschichtungen, um die Materialien bei jedem Auftrag bestmöglich auszunutzen und Materialkosten zu sparen. 3M™ PPS™ Type V Deckel- und Becher-Kits sind in 2 Größen erhältlich: * Midi für bis zu 400 ml Material, ideal für die meisten kleineren Klarlack- oder Grundierungsarbeiten. * Standard für bis zu 700 ml Material, ideal für die meisten größeren Anwendungen. Für Lacksysteme auf Wasserbasis werden 3M™ PPS™ Type V Deckel mit 125-µ-Filtern empfohlen. 3M™ PPS™ ist ein universelles Einweglackiersystem, das ein saubereres Arbeiten ermöglicht, Farbe spart und den Einsatz von Lösungsmitteln reduziert. Die Techniker arbeiten effizienter und verbringen weniger Zeit mit Reinigungstätigkeiten. 3M™ PPS™ bietet viele Vorteile für alle, die flüssige Beschichtungen aus einer Spritzpistole mit Bechern sprühen.

Vorteil:

  • Für professionelle Lackierer, die Farbbecher mit Belüftungssystem bevorzugen
  • Die Größe Midi (400 ml) ist ideal geeignet für punktuelle Ausbesserungen sowie Lackreparaturen an einem oder zwei Blechen.
  • Die Größe Standard (700 ml) ist ideal geeignet für die meisten Lackreparaturen an drei Blechen.
  • Verbinden Sie den Becher mit einem geeigneten 3M™ PPS™ Adapter und mit der gewünschten Lackierpistole oder direkt mit einer beliebigen 3M™ Accuspray™ Pistole.
  • Vormontierte Ventilbaugruppen mit Belüftungssystem reduzieren die Vorbereitungszeit.
  • Die Deckel sind für lösungsmittel- und wasserbasierte Lacksysteme mit jeweils vorgeschweißten 200-µ-Filtern oder 125-µ-Filtern ausgestattet.
  • Teil des 3M™ PPS™ und Accuspray™ Systems

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb