3M™ PPS™ Tip V seturi capac și pahar, 400 ml, 200 µm, 16152

Cod articol.: 7100231270
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Serie 3M™ PPS™ Type V
Denumirea producătorului PPS™ Type V Deckel- und Becher-Kits
Ambalaj Cutie de carton
Material corp plastic
Material cap de pulverizare plastic
Duză de pulverizare a materialelor plastic; fibră de sticlă
Tip produs Pulverizator
Volum 0,4 l
Recomandat pentru agenţi de curăţare; substanţe chimice
Caracteristici Indicator de nivel de umplere; cu scală

Identificare și clasificare

Cod articol 7100231270
EAN / GTIN 04054596839076
Număr producător 7100231270
L-Număr L01130 110252
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Capacele și kiturile pentru pahare 3M™ PPS™ tip V fac parte din sistemul nostru de procesare a vopselei 3M™ PPS™. Acestea oferă beneficii de economisire a timpului și a banilor 3M™ PPS™ pentru cei care preferă un sistem de ventilație pentru lucrări de vopsire. Kiturile conțin cupe de vopsea de unică folosință standard sau de dimensiuni medii, ideale pentru aplicarea eficientă și etanșarea / protecția vopselei. Supapa preasamblată este amplasată central în partea inferioară a fiecărei cești, reducând timpul de preparare. Kiturile includ, de asemenea, 50 capace de unică folosință cu filtre pre-sudate, disponibile în 200 μ sau 125 μ. Paharul și capacul pot fi conectate rapid și ușor, fără a fi nevoie de un colier de blocare. După finalizarea reparației, aruncați paharul și capacul în recipientele de deșeuri corespunzătoare. Kiturile 3M™ PPS™ tip V pentru capac și cercei sunt, de asemenea, ideale pentru protejarea și etanșarea vopselelor sau acoperirilor neutilizate, pentru a utiliza la maximum materialele pentru fiecare lucrare și pentru a economisi costurile materialelor. Kiturile 3M™ PPS™ tip V sunt disponibile în 2 dimensiuni: * Midi pentru până la 400 ml de material, ideal pentru cea mai mică blană sau grund. * Standard pentru până la 700 ml de material, ideal pentru cele mai mari aplicații. Pentru sistemele de vopsele pe bază de apă, se recomandă capacele 3M™ PPS™ tip V cu filtre de 125 μ. 3M™ PPS™ este un sistem universal de vopsea de unică folosință care permite o muncă mai curată, economisește vopsea și reduce utilizarea solvenților. Tehnicienii lucrează mai eficient și petrec mai puțin timp curățând. 3M™ PPS™ oferă multe beneficii pentru oricine pulverizează acoperiri lichide dintr-un pistol de pulverizare cu cupe.

Avantaj:

  • Pentru pictorii profesioniști care preferă cupele de vopsea cu sistem de ventilație
  • Dimensiunea Midi (400 ml) este ideală pentru reparații la fața locului, precum și reparații de vopsea pe una sau două foi.
  • Dimensiunea standard (700 ml) este ideală pentru majoritatea reparațiilor de vopsea pe trei foi.
  • Conectați paharul cu un adaptor 3M™ PPS™ adecvat și la pistolul de pulverizare dorit sau direct la orice pistol 3M™ Accusspray™.
  • Ansamblurile de supape preasamblate cu sistem de ventilație reduc timpul de pregătire.
  • Capacele sunt echipate cu filtre pre-sudate de 200 μs sau filtre de 125 μm pentru sistemele de vopsele pe bază de solvenți și apă.
  • Parte a sistemului 3M™ PPS™ și Accuspray™