Wąż ciśnieniowy 3M™ do pistoletu lakierniczego 3M™ o wysokiej wydajności, 26833

Nr art.: 7100228105
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 4 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 4 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Oznaczenie producenta 26833; Druckschlauch für die 3M™ Hochleistungslackierpistole
Typ przyłącza, Wejście Szybkozłącze
Typ przyłącza, Wyjście Sprawdziany do gwintu UNF
Rodzaj produktu Schlauch
Kształt węża proste
Materiał węża Tworzywo sztuczne; płótno
Przyłącze Wyjście; Wejście
Możliwość użycia do Ciecze

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100228105
EAN / GTIN 00051131268333
Numer producenta 7100228105
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Wąż ciśnieniowy do pistoletu lakierniczego 3M™ o wysokiej wydajności łączy pistolet lakierniczy 3M™ o wysokiej wydajności z wężem lakierniczym, umożliwiając ciągłe nakładanie lakieru z źródła ciśnienia (zbiornika lub pompy). Wąż ciśnieniowy jest wyposażony w szybkozłącze, które umożliwia podłączenie go do dysz ciśnieniowych pistoletu lakierniczego 3M™ o wysokiej wydajności. Na drugim końcu węża znajduje się standardowe gwintowane przyłącze służące do zamocowania go do węża lakierniczego lub opcjonalnego zaworu kulowego. Unikalny uchwyt stabilizujący na końcu węża z gwintowanym przyłączem zapewnia, dzięki kulistemu trzpieniowi blokującemu, bezpieczne zamocowanie węża do pistoletu lakierniczego. Dzięki temu mocowaniu lakiernicy mogą lepiej kontrolować wąż, zmniejszyć obciążenie węża i elementów łączących oraz poprawić wyważenie pistoletu lakierniczego. Wąż mocuje się do głowicy dyszy jednym szybkim ruchem o ćwierć obrotu, dzięki czemu pistolet lakierniczy można łatwo podłączać i odłączać, a dysze można bez trudu wymieniać. Przeznaczony do stosowania z pistoletem lakierniczym 3M™ o wysokiej wydajności – innowacyjnym rozwiązaniem zaprojektowanym specjalnie z myślą o lakiernikach przemysłowych. Jest wykonany z odpornego na uderzenia materiału kompozytowego i należy do najlżejszych pistoletów lakierniczych w branży. Jednocześnie jest wystarczająco wytrzymała, by sprostać wymagającym warunkom pracy w przemyśle. Ta wszechstronna konstrukcja umożliwia lakiernikom natryskiwanie zarówno ze źródła pod ciśnieniem, jak i z kubka przepływowego. Dzięki wymiennej głowicy dyszowej można nakładać różne powłoki, a każda nowa dysza zapewnia wydajność natrysku porównywalną z całkowicie nowym urządzeniem.

Zaleta:

  • Szybka zmiana konfiguracji pistoletu lakierniczego o dużej wydajności na system z kubkiem lub system ciśnieniowy
  • Można go bezpiecznie przymocować do pistoletu lakierniczego, co zapewnia lepszą równowagę i kontrolę nad wężem
  • Łatwy montaż lub wymiana dzięki szybkiemu połączeniu z głowicami dysz 3M™ HVLP o wysokiej wydajności do kubków ciśnieniowych
  • Mocuje się go do węża lakierniczego za pomocą standardowego złącza gwintowanego
  • Wąż mocuje się do obudowy pistoletu lakierniczego za pomocą specjalnego uchwytu stabilizującego, który rozkłada nacisk
  • Przezroczysty wąż ciśnieniowy pozwala łatwo sprawdzić, czy proces czyszczenia został zakończony