3M™ Manguera flexible de presion para pistola de pulverización de alto rendimiento, 26833

Número de artículo: 7100228105
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 4 Unidad
  • Pasos del pedido: 4 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Denominación del fabricante 26833; Druckschlauch für die 3M™ Hochleistungslackierpistole
Tipo de conexión, Entrada Acoplamiento rápido
Tipo de conexión, Salida Rosca
Tipo de producto Schlauch
Forma del tubo flexible recta
Material tubo flexible Plástico; Tejido
Conexión Salida; Entrada
Aptitud para Líquidos

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100228105
EAN / GTIN 00051131268333
Número del fabricante 7100228105
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

La manguera flexible para alimentación por presión de la pistola de alto rendimiento 3M™ conecta la pistola de alto rendimiento 3M™ a una manguera de suministro con vistas al rociado continuo a granel desde una fuente de presión (recipiente o bomba). La manguera flexible cuenta con un acoplamiento de conexión rápida para conectarla a las boquillas de presión de las pistolas de alto rendimiento 3M™. El otro extremo de la manguera tiene una conexión roscada estándar para conectarla a una manguera de suministro o a una válvula de bola opcional. Un soporte estabilizador único en el extremo de conexión roscado de la manguera fija esta a la base de la pistola con un pasador de horquilla de retención de bola. El accesorio ayuda al técnico a controlar las mangueras, reduce la tensión en la manguera y las piezas y ayuda a mejorar el equilibrio de la pistola. La manguera se conecta a la boquilla con un rápido cuarto de vuelta, lo que facilita el montaje y el desmontaje de la pistola, así como el cambio de boquillas. Para su uso con la pistola de alto rendimiento 3M™, una solución innovadora diseñada pensando en los pintores industriales. Fabricada en material de composite resistente a impactos, es una de las pistolas más ligeras del sector, pero lo suficientemente duradera como para soportar condiciones industriales exigentes. Su diseño versátil permite a los pintores pulverizar desde una fuente presurizada o un vaso por gravedad, y las boquillas reemplazables permiten rociar una amplia gama de recubrimientos a la vez que dan la sensación de estrenar pistola con cada cambio de boquilla.

Ventaja:

  • Permite convertir rápidamente un pistola de alto rendimiento de un sistema alimentado por gravedad a uno alimentado por presión
  • Se fija de forma segura a la base de la pistola para un mejor equilibrio y control de la manguera
  • Conexión rápida a las boquillas HVLP de presión y alto rendimiento de 3M™ para un fácil montaje o reemplazo
  • Se conecta a la manguera de suministro con conexión roscada estándar
  • La abrazadera estabilizadora especial de fácil conexión acopla la manguera al cuerpo de la pistola
  • La manguera flexible transparente de presión facilita el poder comprobar que la limpieza está completa