• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Druckschlauch für die 3M™ Hochleistungslackierpistole, 26833

Artikel-Nr.: 7100228105
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 4 Stück
  • Bestellschritt: 4 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 26833; Druckschlauch für die 3M™ Hochleistungslackierpistole
Art Anschluss, Eingang Schnellkupplung
Art Anschluss, Ausgang Gewinde
Produktart Schlauch
Schlauchform gerade
Material Schlauch Gewebe; Kunststoff
Anschluss Ausgang; Eingang
geeignet für Flüssigkeiten

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100228105
EAN / GTIN 00051131268333
Herstellernummer 7100228105
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der Druckschlauch für die 3M™ Hochleistungslackierpistole verbindet die 3M™ Hochleistungslackierpistole mit einem Lackschlauch für eine kontinuierliche Applikation aus einer Druckquelle (Behälter oder Pumpe). Der Druckschlauch ist zur Befestigung an den Druckdüsen der 3M™ Hochleistungslackierpistole mit einer Schnellverschlusskupplung ausgestattet. Am anderen Schlauchende befindet sich zur Befestigung an einem Lackschlauch oder einem optionalen Kugelhahn ein standardmäßiger Gewindeanschluss. Eine einzigartige Stabilisierungshalterung am Schlauchende mit dem Gewindeanschluss sorgt mit einem Kugelrastbolzen für eine sichere Befestigung des Schlauchs an der Lackierpistole. Dank dieser Befestigung können Lackierer ihren Schlauch besser kontrollieren, die Beanspruchung von Schlauch und Anschlussteilen reduzieren und die Balance der Lackierpistole verbessern. Der Schlauch wird mit einer schnellen Vierteldrehung am Düsenkopf befestigt, sodass die Lackierpistole einfach in und außer Betrieb genommen werden kann und sich die Düsen leicht austauschen lassen. Für die Verwendung mit der 3M™ Hochleistungslackierpistole vorgesehen – einer innovativen Lösung, die speziell für den Industrielackierer konzipiert wurde. Sie ist aus einem stoßfesten Verbundmaterial gefertigt und gehört zu den leichtesten Lackierpistolen der Branche. Gleichzeitig ist sie robust genug für anspruchsvolle industrielle Einsatzbedingungen. Das vielseitige Design ermöglicht Lackierern das Spritzen aus einer unter Druck stehenden Quelle oder einem Fließbecher. Dank des austauschbaren Düsenkopfes können Sie verschiedene Beschichtungen aufbringen, während Sie mit jeder neuen Düse für eine Spritzleistung sorgen, die mit einem völlig neuen Gerät vergleichbar ist.

Vorteil:

  • Schnelle Umrüstung der Hochleistungslackierpistole auf Becher- oder Drucksystem
  • Lässt sich für eine bessere Balance und Schlauchkontrolle sicher an der Lackierpistole befestigen
  • Einfaches Montieren oder Austauschen durch schnelle Verbindung mit 3M™ HVLP Hochleistungsdüsenköpfen für Druckbecher
  • Wird mit einem standardmäßigen Gewindeanschluss am Lackschlauch befestigt
  • Schlauch wird mit einer speziellen, entlastenden Stabilisierungshalterung am Gehäuse der Lackierpistole befestigt
  • Durch den transparenten Druckschlauch lässt sich leicht überprüfen, ob der Reinigungsvorgang abgeschlossen ist

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb