3M™ DBI-SALA® ExoFit™ X300 – wygodna uprząż zabezpieczająca i pozycjonująca do pracy w elektrowniach wiatrowych, rozmiar XL, 1113213

Nr art.: 7100217308
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Oznaczenie producenta ExoFit™ X300 Komfort Windenergie-Auffang- und Positionierungsgurt
Rodzaj produktu Uprząż bezpieczeństwa
Liczba uch do mocowania 1 szt.
Rozmieszczenie uch do mocowania tył
Wyścielenie Wyściółka nóg; Wyściółka pleców; Wyściółka ramion
Norma EN 358; EN 361

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100217308
EAN / GTIN 00840779008063
Numer producenta 7100217308
Numer L L01130 110619
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Pasy bezpieczeństwa 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ zostały zaprojektowane w celu optymalizacji dopasowania, funkcjonalności i wydajności, a jednocześnie spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i wydajności niezbędne w codziennej pracy. ExoFit™ ma na celu dalsze spełnianie Państwa rosnących oczekiwań i pomóc Państwu w osiąganiu nowych celów. Pasy bezpieczeństwa ExoFit™ ewoluują wraz z postępem w dziedzinie techniki i konstrukcji, a ich rozwój uzupełniają osiągnięcia w zakresie nowych materiałów i technologii. 3M™ DBI-SALA® oferuje setki różnych modeli uprzęży bezpieczeństwa, pomagając Twojemu zespołowi osiągnąć wyznaczone cele. Przejdź na nową generację uprzęży zabezpieczających 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE100, XE200 i XE300, aby Twoi pracownicy czuli się komfortowo nawet w niewygodnych miejscach.

Zaleta:

  • Obrotowe adaptery tułowia pozwalają łatwo i szybko dopasować uprząż oraz unieruchamiają pas, zapewniając wygodne i bezpieczne dopasowanie uprzęży
  • Wbudowany adapter do urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości umożliwia szybkie i łatwe podłączanie oraz odłączanie osobistych urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości
  • Klamry z automatyczną blokadą zapewniają pewne połączenie z paskiem, dzięki czemu nie trzeba ich tak często regulować
  • Automatycznie prostujące się oczko mocujące (wykonane z lekkiego aluminium) umożliwia skuteczne łączenie elementów tylnych
  • Płaska pętla na stopę typu „hanging trauma” jest wbudowana w taśmę uprzęży zabezpieczającej
  • Z automatycznie regulowanymi uchwytami na liny, umożliwiającymi szybkie i łatwe zawieszanie karabinków standardowych i automatycznych
  • Wbudowany system 3M™ Connected Safety ID (RFID) ułatwiający zarządzanie zapasami, kontrolami i dokumentacją