• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ DBI-SALA® ExoFit™ X300 Komfort Windenergie-Auffang- und Positionierungsgurt, XL, 1113213

Artikel-Nr.: 7100217308
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Denominación del fabricante ExoFit™ X300 Komfort Windenergie-Auffang- und Positionierungsgurt
Tipo de producto Arnés
Número de ojales de sujeción 1 ud.
Colocación ojales de sujeción detrás
Acolchado Acolchado para la espalda; Hombreras; Protectores para las piernas
Norma EN 358; EN 361

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100217308
EAN / GTIN 00840779008063
Herstellernummer 7100217308
L-Nummer L01130 110619
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ Auffanggurte wurden entwickelt, um den Sitz, die Funktion und die Effizienz zu optimieren und gleichzeitig die Sicherheits- und Leistungsanforderungen für Ihre tägliche Arbeit zu erfüllen. Der ExoFit™ soll Ihren steigenden Erwartungen weiter gerecht werden und Ihnen beim Erreichen neuer Ziele behilflich sein. ExoFit™ Auffanggurte entwickeln sich aufgrund der Entwicklungen in den Bereichen Technik und Bau weiter und werden ergänzt durch Fortschritte bei neuen Materialien und Technologien. 3M™ DBI-SALA® unterstützt Sie mit einem Angebot von Hunderten von verschiedenen Auffanggurtoptionen und hilft Ihrem Team dabei, seine Ziele zu erreichen. Steigen Sie auf die nächste Generation von 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE100, XE200 und XE300 Auffanggurten um, damit sich Ihre Mitarbeiter selbst an unbequemen Orten wohl fühlen.

Vorteil:

  • Drehbare Torsoadapter passen den Gurt mit Leichtigkeit und Schnelligkeit an und fixieren das Gurtband, um eine bequeme und sichere Passform des Auffanggurts zu gewährleisten
  • Ein integrierter HSG-Adapter ermöglicht schnelles und einfaches Verbinden und Trennen von persönlichen Höhensicherungsgeräten
  • Automatisch verriegelnde Schnellverschlussschnallen gewährleisten sicheren Kontakt mit dem Gurtband, sodass diese sie nicht so häufig angepasst werden müssen
  • Eine automatisch selbstaufrichtende Auffangöse (aus leichtem Aluminium) ermöglicht effiziente Rückenverbindungen
  • Eine flache Hängetrauma-Trittschlaufe ist zwischen dem Gurtband des Auffanggurts integriert
  • Mit automatisch nachstellenden Verbindungsmittelhaltern für das schnelle und einfache Parken von Standard- und Automatikkarabinern
  • Integrierte 3M™ Connected Safety ID (RFID) für vereinfachte Bestands-, Inspektions- und Dokumentationsverwaltung

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb