Harnais de sécurité pour escalade/maintien en position pour l'énergie éolienne 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ X300 Comfort, X-Large, 1113213

Réf.: 7100217308
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence fabricant ExoFit™ X300 Komfort Windenergie-Auffang- und Positionierungsgurt
Type de produit harnais
Nombre d’anneaux de retenue 1 pc.
Emplacement des anneaux d’amarrage arrière
Rembourrage dossier; rembourrage aux jambes; rembourrage aux épaules
Norme EN 358; EN 361

Identification et classification

Référence article 7100217308
EAN / GTIN 00840779008063
Réf. fabricant 7100217308
Article hors catalogue L01130 110619
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

La gamme de harnais de corps complets 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ est conçue pour une fonction, une efficacité et un ajustement optimaux tout en répondant aux exigences de sécurité et de performance pour le travail que vous effectuez chaque jour. Étant donné que vos attentes vont croissantes et que vos objectifs sont toujours plus ambitieux, l'ExoFit™ a été amélioré pour vous accompagner dans votre progression. Les harnais ExoFit™ continuent d'évoluer grâce à l'ingénierie et à la recherche sur les chantiers, complétées par les avancées en matière de nouveaux matériaux et de technologies. Nous élargissons vos choix et avec des centaines d'options de harnais parmi lesquelles choisir, 3M™ DBI-SALA® vous soutient et peut aider votre équipe à atteindre de plus grands sommets. Passez à la nouvelle génération de harnais de sécurité 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE100, XE200 et XE300 pour permettre à votre personnel d'être à l'aise dans des endroits inconfortables.

Avantage(s):

  • Les dispositifs rotatifs de réglage du buste ajustent l'ajustement du harnais avec facilité et rapidité et verrouillent la sangle en place pour maintenir un ajustement sûr et confortable du harnais
  • L'adaptateur enrouleur à rappel automatique Easy-Link intégré vous permet de connecter et de déconnecter rapidement et facilement les enrouleurs à rappel automatique personnels
  • Les boucles automatiques à autoverrouillage sécurisent le contact avec le sanglage, réduisant ainsi le besoin de réajuster
  • L'anneau en D vertical automatique (aluminium léger) permet des connexions dorsales efficaces
  • Design profilé de la sangle anti-traumatisme en suspension intégré entre les sangles du harnais
  • Équipé de dispositifs de fixation de longe à réinitialisation automatique pour un rangement rapide et facile des crochets à pression et des mousquetons
  • Identifiant de sécurité connecté (RFID) 3M™ intégré pour une gestion simplifiée des inventaires, des inspections et des registres