Kombinezon ochronny 3M™ 4535-2XL

Nr art.: 7100216889
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 20 sztuki
  • Etapy zamówienia: 20 sztuki
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
Seria 4535
Oznaczenie producenta 3M™ Schutzanzug 4535
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Kolor Białe
Skład tkaniny Polipropylen
Gęstość tkaniny 60 g/m2
Rodzaj zastosowania Ochrona przed działaniem środków chemicznych
Klasa ochrony chemicznej TYP 5 – cząstki stałe wg EN13982-1; TYP 6 – ograniczona ochrona przed płynnymi środkami chemicznymi EN 13034
Rozmiary międzynarodowe 2XL
Metoda mycia Nie prać
Rodzaj produktu Kombinezon
Ponowne wykorzystanie Jednorazowe
Rodzaj Unisex
Zapięcie Zamek błyskawiczny
Kryte zapięcie na plisie tak
Właściwości Kaptur; Wykończenie talii; Zakończenie rękawów; antystatyczny; oddychająca; Ściągacz
Norma EN 1073-2; EN 13982-1; EN ISO 1149; EN ISO 13034
Kategoria ochrony III

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100216889
EAN / GTIN 08887862357075
Numer producenta 7100216889
Numer L L01110 852
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Kombinezon ochronny 3M™ 4535 zapewniający doskonałą ochronę przed pyłem szkodliwym dla zdrowia oraz ograniczoną ochronę przed rozpryskami cieczy, posiadający certyfikat kategorii III typu 5/6. Kombinezon ochronny 3M 4535 spełnia wymagania szeregu norm dotyczących odzieży ochronnej przed substancjami chemicznymi, w tym normy EN 1073-2 dotyczącej ochrony przed cząstkami jądrowymi, norma EN 1149 dotycząca właściwości antystatycznych, norma EN ISO 13688 (typ 6 – rozpryski cieczy), norma EN 13034 oraz norma ISO 13982-1 (typ 5 – pył). Wykonana jest z mikroporowatego laminatu o gramaturze 60 g/m², który zapewnia doskonałą ochronę przed rozpryskami i posiada dużą, oddychającą wkładkę z materiału SMMMS. SMMMS składa się z jednej warstwy włókniny wiązanej po stronie wewnętrznej i zewnętrznej oraz trzech warstw włókniny termicznej umieszczonych pomiędzy nimi. Kombinezon ochronny posiada wyjątkowy, wentylowany kaptur, który jest kompatybilny z dodatkowymi środkami ochrony indywidualnej (ŚOI). Dwukierunkowe zamki błyskawiczne i patka ułatwiają zakładanie i zmniejszają ryzyko narażenia związane z zamkiem błyskawicznym. Duże, oddychające wstawki na plecach zmniejszają ryzyko przegrzania w ciepłym otoczeniu. Dzianinowe ściągacze oraz elastyczne wstawki w pasie i w okolicy kostek zapewniają większy komfort noszenia i swobodę ruchów, a materiał nie mechacący się ogranicza zanieczyszczenie otoczenia. Ten kombinezon ochronny posiada również powłokę antystatyczną zgodną z normą EN 1149, która ogranicza wyładowania elektrostatyczne i minimalizuje ryzyko powstawania iskier. W kombinezonie ochronnym 3M™ 4535 możesz pracować, czując się bezpiecznie – to niezbędny element wyposażenia Twoich pracowników. Dostępne do rozmiaru 3XL:

Zaleta:

  • Kombinezon ochronny typu 5/6 wykonany jest z niezwykle miękkiej, lekkiej i wytrzymałej tkaniny, która stanowi skuteczną barierę przed niebezpiecznymi cząstkami oraz rozpryskami cieczy w ograniczonym zakresie.
  • Kaptur ze specjalnymi warstwami zapewniającymi oddychalność w połączeniu z dużymi, oddychającymi wstawkami na plecach, które zmniejszają ryzyko przegrzania w gorącym otoczeniu
  • Dwukierunkowy zamek błyskawiczny i patka z elastycznymi otworami, które zmniejszają ryzyko odsłonięcia skóry
  • Powłoka antystatyczna zgodna z normą EN 1149-5 ogranicza wyładowania elektrostatyczne oraz ryzyko powstawania iskier
  • Dzianinowe ściągacze z elastycznymi wstawkami w pasie i w okolicy kostek, zapewniające większy komfort i swobodę ruchów

Zalecenie:

  • Utylizacja azbestu
  • Kontrola azbestu
  • Malowanie natryskowe i powlekanie
  • Prace izolacyjne
  • Czynności wymagające wysiłku fizycznego
  • Łatwe czyszczenie przemysłowe
  • Konserwacja maszyn
  • Szlifowanie i polerowanie
  • Produkcja cementu