{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | 4535 | |
| Označení výrobce | 3M™ Schutzanzug 4535 | |
| Třída jakosti | Žádné | |
| Směrnice/označování | Značka CE | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ano | |
| Barva | Bílá | |
| Složení tkaniny | Polypropylen | |
| Hustota tkaniny | 60 g/m2 | |
| Typ aplikace | ochrana proti chemikáliím | |
| Třída chemické ochrany | TYP 5- pevné částice EN13982-1; TYP 6 – omezená ochrana proti tekutým chemikáliím EN 13034 | |
| Mezinárodní velikost | 2XL | |
| Proces mytí | Nelze prát | |
| Druh produktu | Overal | |
| Opakované použití | Jednorázové | |
| Pohlaví | Unisex | |
| Uzávěr | Zip | |
| Zakrytá závěsová lišta | ano | |
| Vlastnosti | Kapuce; Lem pasu; Lem rukávu; Lem v pasu; Prodyšné; antistatické | |
| Norma | EN 1073-2; EN 13982-1; EN ISO 1149; EN ISO 13034 | |
| Kategorie ochrany | III |
| Katalogové číslo | 7100216889 | |
| EAN / GTIN | 08887862357075 | |
| Číslo výrobce | 7100216889 | |
| L-číslo | L01110 852 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |