Kombinezon ochronny 3M™ 4535-M

Nr art.: 7100217011
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 20 sztuki
  • Etapy zamówienia: 20 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria 4535
Oznaczenie producenta 3M™ Schutzanzug 4535
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Kolor Białe
Skład tkaniny Polipropylen
Gęstość tkaniny 60 g/m2
Rodzaj zastosowania Ochrona przed działaniem środków chemicznych
Klasa ochrony chemicznej TYP 5 – cząstki stałe wg EN13982-1; TYP 6 – ograniczona ochrona przed płynnymi środkami chemicznymi EN 13034
Rozmiary międzynarodowe M
Metoda mycia Nie prać
Rodzaj produktu Kombinezon
Ponowne wykorzystanie Jednorazowe
Rodzaj Unisex
Zapięcie Zamek błyskawiczny
Kryte zapięcie na plisie tak
Właściwości Kaptur; Wykończenie talii; Zakończenie rękawów; antystatyczny; oddychająca; Ściągacz
Norma EN 1073-2; EN 13982-1; EN ISO 1149; EN ISO 13034
Kategoria ochrony III

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100217011
EAN / GTIN 08887862357044
Numer producenta 7100217011
Numer L L01740 1
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Kombinezon ochronny 3M™ 4535 zapewniający doskonałą ochronę przed pyłem szkodliwym dla zdrowia oraz ograniczoną ochronę przed rozpryskami cieczy, posiadający certyfikat kategorii III typu 5/6. Kombinezon ochronny 3M 4535 spełnia wymagania szeregu norm dotyczących odzieży ochronnej przed substancjami chemicznymi, w tym normy EN 1073-2 dotyczącej ochrony przed cząstkami jądrowymi, norma EN 1149 dotycząca właściwości antystatycznych, norma EN ISO 13688 (typ 6 – rozpryski cieczy), norma EN 13034 oraz norma ISO 13982-1 (typ 5 – pył). Wykonana jest z mikroporowatego laminatu o gramaturze 60 g/m², który zapewnia doskonałą ochronę przed rozpryskami i posiada dużą, oddychającą wkładkę z materiału SMMMS. SMMMS składa się z jednej warstwy włókniny wiązanej po stronie wewnętrznej i zewnętrznej oraz trzech warstw włókniny termicznej umieszczonych pomiędzy nimi. Kombinezon ochronny posiada wyjątkowy, wentylowany kaptur, który jest kompatybilny z dodatkowymi środkami ochrony indywidualnej (ŚOI). Dwukierunkowe zamki błyskawiczne i patka ułatwiają zakładanie i zmniejszają ryzyko narażenia związane z zamkiem błyskawicznym. Duże, oddychające wstawki na plecach zmniejszają ryzyko przegrzania w ciepłym otoczeniu. Dzianinowe ściągacze oraz elastyczne wstawki w pasie i w okolicy kostek zapewniają większy komfort noszenia i swobodę ruchów, a materiał nie mechacący się ogranicza zanieczyszczenie otoczenia. Ten kombinezon ochronny posiada również powłokę antystatyczną zgodną z normą EN 1149, która ogranicza wyładowania elektrostatyczne i minimalizuje ryzyko powstawania iskier. W kombinezonie ochronnym 3M™ 4535 możesz pracować, czując się bezpiecznie – to niezbędny element wyposażenia Twoich pracowników. Dostępne do rozmiaru 3XL:

Zaleta:

  • Kombinezon ochronny typu 5/6 wykonany jest z niezwykle miękkiej, lekkiej i wytrzymałej tkaniny, która stanowi skuteczną barierę przed niebezpiecznymi cząstkami oraz rozpryskami cieczy w ograniczonym zakresie.
  • Kaptur ze specjalnymi warstwami zapewniającymi oddychalność w połączeniu z dużymi, oddychającymi wstawkami na plecach, które zmniejszają ryzyko przegrzania w gorącym otoczeniu
  • Dwukierunkowy zamek błyskawiczny i patka z elastycznymi otworami, które zmniejszają ryzyko odsłonięcia skóry
  • Powłoka antystatyczna zgodna z normą EN 1149-5 ogranicza wyładowania elektrostatyczne oraz ryzyko powstawania iskier
  • Dzianinowe ściągacze z elastycznymi wstawkami w pasie i w okolicy kostek, zapewniające większy komfort i swobodę ruchów

Zalecenie:

  • Utylizacja azbestu
  • Kontrola azbestu
  • Malowanie natryskowe i powlekanie
  • Prace izolacyjne
  • Czynności wymagające wysiłku fizycznego
  • Łatwe czyszczenie przemysłowe
  • Konserwacja maszyn
  • Szlifowanie i polerowanie
  • Produkcja cementu