3M™ Protective Coverall 4530, S

Nr art.: 7100214328
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 20 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 20 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria 4530
Oznaczenie producenta 3M™ Schutzanzug 4530
Kolor niebieskie
Skład tkaniny Polipropylen
Gęstość tkaniny 54 g/m2
Rodzaj zastosowania Ochrona przed działaniem środków chemicznych
Klasa ochrony chemicznej TYP 5 – cząstki stałe wg EN13982-1; TYP 6 – ograniczona ochrona przed płynnymi środkami chemicznymi EN 13034
Wielkości międzynarodowe S
Rodzaj produktu Kombinezony ochronne
Ponowne wykorzystanie Jednorazowe
Rodzaj Unisex
Zapięcie Zamek błyskawiczny
Właściwości Kaptur; antystatyczny; oddychająca
Norma EN ISO 1149
Kategoria ochrony III

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100214328
EAN / GTIN 04054596790988
Numer producenta 7100214328
Numer L L01110 516
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Use 3M™ Protective Coverall 4530 for protection against dirt, splashes and toxic dusts, including nuclear particles. It meets a variety of standards for chemical protective clothing including EN 1149 Antistatic protection, EN 1073-2 Nuclear particulate resistance, EN ISO 13688, Type 6 Liquid Splash EN 13034 and Type 5 Dust EN ISO 13982-1. You can identify it easily with the white triangle in the blue suit which is made of the same 54gsm SMMS as the rest. This coverall includes a specialist treatment of the material only (not components) which offers flame spread resistance complying with ISO 14116 Index 1. This means the disposable coverall can be used with an FR Index 2/3 garment to offer improved certain chemical splash and hazardous dust performance and extend the life of the reusable garment by minimizing the need to launder. The 3M protective coverall 4530 is soft and breathable yet robust and strong weighing in at 54gsm. It’s made with SMMS which is a layer of spunbond on the inner and outer and 2 layers of meltblown material in the middle. The Spunbond acts as the smooth strength and splash protection, while the Meltblown layers provide an intricate multilayered web of microfibres that filter out dry particulates. Soft, breathable and very lightweight, the non-woven material allows for easier release of body heat and moisture, giving extended comfort wear for increased productivity in the workplace.

Zaleta:

  • Barrier against dry particles and certain limited liquid chemical splash (CE Type 5/6)
  • Limited flame spread resistance to ISO 14116 / EN 533 Index 1/0
  • Made from super breathable SMMS non-woven for effective release of body heat and moisture and reduced heat stress
  • 2-way zipper with sealable storm flap for added on-off convenience and extra protection
  • Knitted cuffs and elastic waist and ankles for a better fit and freedom of movement
  • Low-linting
  • Anti-static treatment
  • Available in blue (with white triangle) and plain white
  • Available in blue (with white triangle) and plain white

Zalecenie:

  • Working with greases and oils
  • Disposal of asbestos
  • Asbestos inspection
  • Paint spraying & coating
  • Insulation work
  • Physically strenuous activities
  • Easy industrial cleaning
  • Machine maintenance
  • Grinding & polishing