Popis:
Ochranný oblek 3M™ 4530 je vhodný pro ochranu před nečistotami, potřísnění a škodlivými prachem a také proti radioaktivním kontaminovaným částicím. Splňuje požadavky řady norem pro chemické ochranné oděvy, včetně antistatické ochrany EN 1149, ochrany proti radioaktivním kontaminovaným částicím EN 1073-2, EN ISO 13688, EN 13034 typ 6 proti kapalným postříkání a EN ISO 13982-1 typ 5 proti částicím. Můžete to vidět bílým trojúhelníkem na modrém obleku, který se skládá ze stejných 54 g /m² SMMS jako ostatní. Tento ochranný oblek má jedinečnou speciální úpravu materiálu (pouze materiál, nikoli komponenty), proto omezuje šíření plamene podle indexu ISO 14116 1. To umožňuje použití jednorázového ochranného obleku s oděvem podle indexu 2/3 pro lepší ochranu proti postříkání chemickými kapalinami a nebezpečnému prachu. Kromě toho se prodlužuje životnost opakovaně použitelného oděvu, protože je třeba jej prát méně často. Ochranný oblek 3M 4530 je extrémně prodyšný a měkký, přesto robustní a silný s hmotnost 54 g /m². Skládá se z SMMS, tj. jedné vrstvy spunbonded tkaniny uvnitř i vně, stejně jako dvou vrstev fusible tkaniny mezi. Spunbond poskytuje pevnost a ochranu proti stříkající vodě, zatímco tavné vrstvy tvoří vícevrstvou síť mikrovláken, která filtruje suché částice. Měkký, prodyšný a velmi lehký netkaný materiál usnadňuje rozptýlení tepla a vlhkosti těla. To znamená větší komfort a zvyšuje produktivita na pracovišti.
Výhoda:
- Vynikající bariéra proti suchým částicím a určitým omezeným chemickým tekutým postříkání (CE typ 5/6)
- Měkká a silná (54 g /m²) vícevrstvá SMS pro těžké použití
- Je vyroben z vysoce prodyšného netkaného (SMMS) materiálu a odvádí tělesné teplo a vlhkost, aby se snížilo tepelné napětí
- Speciální materiál s ochranou proti šíření plamene pro oděvy podle indexu 2/3
- Antistatický povlak EN 1149-5 snižuje statické výboje a riziko vzniku jisker
- EN 1073-2 Ochrana před radioaktivními, kontaminovanými částicemi
- 3dílná kapuce, 2cestný zip a klopa, s elastickou zadní částí a kotníkem pro snížení rizika vystavení pokožky
Doporučení:
- Práce s mazivy a oleji
- Likvidace azbestu
- Kontrola azbestu
- Stříkání a lakování nátěrů
- Izolační práce
- Fyzicky namáhavé činnosti
- Snadné průmyslové čištění
- Údržba stroje
- Broušení a leštění