Uitvoering:
Productkleur: Blauw
Size: S
Zeer ademend SMMS materiaal
De ritssluiting in twee richtingen met afsluitbare flappen opent en sluit eenvoudig en biedt extra bescherming.
Omschrijving:
De 3M™ Beschermende overall 4530 voldoet aan de PBM-richtlijnen, CE Categorie III, Type 5/6 voor beschermende kleding met ademend SMMMS-materiaal. Hij heeft veel kenmerken die het comfort verhogen en onderging nog speciale beschermende behandelingen. De 3M beschermende overall 4530 heeft als extra voordeel dat hij een behandeling onderging voor beperkte ″resistentie tegen vlamverspreiding″ (FSR: Flame Spread Resistance).
Kenmerk:
Het beschermpak 4530 heeft vier op elkaar afgestemde lagen. Twee buitenlagen van meltblown polypropyleen en twee binnenlagen van spunbond polypropyleen. Het zeer zachte en waterdampdoorlatende materiaal, de gebreide manchetten en de tweewegritssluiting alsmede de snit verhogen het draagcomfort en maken van het vlamvertragende pak een perfecte metgezel.
Beperkte vlamverspreiding volgens ISO 14116/EN 533 Index 1/0.
Zeer goed ademend SMMS materiaal
De tweewegritssluiting met afsluitbare kleppen opent en sluit gemakkelijk voor extra bescherming.
Gebreide manchetten en elastiek in de taille en bij de enkels voor een betere pasvorm en meer bewegingsvrijheid
Weinig pluis
Antistatische afwerking
Verkrijgbaar in blauw (met witte driehoek) en zuiver wit
Tip:
Werken met vetten en oliën
Verwijdering van asbest
Asbestinspectie
Verf spuiten & coaten
Isolatiewerkzaamheden
Fysiek veeleisende banen
Licht industriële reiniging
Onderhoud van machines
Slijpen en polijsten