Taśma maskująca do anodowania 3M™ 8985L, fioletowa, 610 mm x 66 m

Nr art.: 7100211808
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
Odcień, Fioletowy Fioletowy
Seria 3M™ Eloxier-Abdeckband 8985L
Oznaczenie producenta 3M™ Eloxier-Abdeckband 8985L
Opakowanie luzem
Kolor Fioletowy
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Folia PET
Masa klejowa Kauczuk / żywica
Z warstwą oddzielającą tak
Obszar zastosowania Pomieszczenia
Zastosowanie Prace związane z zabezpieczaniem i osłanianiem
Długość L 66 m
Szerokość B 610 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100211808
EAN / GTIN 00638060403808
Numer producenta 7100211808
Numer L L01310 583
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Wytrzymały nośnik poliestrowy sprawia, że kąpiele do anodowania kwasem chromowym (typ 1) nie mają żadnego wpływu na taśmę maskującą do anodowania 3M™ 8985L. Ten bezsilikonowy klej na bazie żywicy gumowej minimalizuje ryzyko zanieczyszczenia silikonem, które mogłoby negatywnie wpłynąć na kolejne etapy prac, takie jak klejenie lub lakierowanie. Taśma taśma tworzy ostre krawędzie maskujące, ogranicza rozlewanie farby i konieczność poprawek oraz może być stosowana z warstwą chemiczną lub bez niej na wielu stopach aluminium i innych stopach metali. Taśma maskująca do anodowania 3M™ 8985L stanowi doskonałą alternatywę dla skomplikowanych i nieestetycznych metod maskowania przy użyciu płynów, które powodują nieprzyjemne zapachy. Przezroczysta taśma klejąca jest łatwa w nakładaniu i wymaga mniej czynności. W przeciwieństwie do maskowania płynnego nie trzeba czekać na utwardzenie, dzięki czemu nakładanie i usuwanie maski przebiega szybciej. Jest łatwy w użyciu, a po zakończeniu można go z łatwością usunąć w całości. Fioletowa, przezroczysta taśma klejąca jest nawijana na dobrze widoczny, zadrukowany podkład; papier ochronny ułatwia wycinanie. Możliwe obszary zastosowań – elementy lotnicze – precyzyjne części maszyn – konstrukcje spawane

Zaleta:

  • Opracowany specjalnie do maskowania elementów obrabianych w kąpielach do anodowania kwasem chromowym (typ I)
  • Przezroczysta fioletowa taśma samoprzylepna, umożliwiająca szybkie, łatwe i precyzyjne pozycjonowanie
  • Zapewnia równe krawędzie i ogranicza rozlewanie farby, co pozwala zmniejszyć nakład pracy przy wykańczaniu elementów
  • Czyste wyjęcie w jednym kawałku po obróbce
  • Formuła bez silikonu ogranicza powstawanie wad powłok i połączeń po zakończeniu procesu
  • Szybsze nakładanie i usuwanie maski niż w przypadku masek płynnych; brak czasu utwardzania
  • Z papierem ochronnym do nadruku i wykrawania