Bandă de mascare 3M™ Anodization Masking Tape 8985L, violet, 610 mm x 66 m

Cod articol.: 7100211808
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, violet Violet
Serie 3M™ Eloxier-Abdeckband 8985L
Denumirea producătorului 3M™ Eloxier-Abdeckband 8985L
Ambalaj neambalate individual
Culoarea violet
Număr de benzi adezive 1 buc.
Cuprins O singură bucată
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Unilateral
Material de bază Folie PET
Adeziv Cauciuc / răşină
Cu căptuşeală da
Domeniul de aplicare Interior
Aplicaţie Prace związane z zabezpieczaniem i osłanianiem
Lungime L 66 m
Lăţime B 610 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 7100211808
EAN / GTIN 00638060403808
Număr producător 7100211808
L-Număr L01310 583
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descripción:

La cinta adhesiva para anodizado 3M™ 8985L cuenta con un resistente soporte de poliéster para resistir los baños de anodizado con ácido crómico (anodizado de tipo I). También incorpora un adhesivo de caucho sin silicona para minimizar el riesgo de contaminación por silicona, que podría afectar a procesos posteriores tales como la unión o la adhesión de la pintura. Esta cinta proporciona bordes de enmascarado nítidos, minimiza las fugas y la necesidad de correcciones y puede usarse con o sin film químico en diversas aleaciones de aluminio y otros metales. La cinta de enmascarado para anodizado 3M™ 8985L puede reemplazar el enmascarado líquido, complejo y engorroso, y permite evitar olores desagradables. La cinta transparente es fácil de colocar y se puede aplicar en menos pasos; también elimina el tiempo de curado de los líquidos, lo que acorta la duración total del proceso de enmascarado y desenmascarado. Facilidad de aplicación y limpieza, se retira sin romperse una vez finalizado el proceso. Esta cinta es de color morado transparente, con un soporte impreso que mejora la visibilidad y un liner que facilita el troquelado. Aplicaciones recomendadas - Componentes aeroespaciales - Componentes de máquinas de precisión - Conjuntos soldados

Ventaja:

  • Diseñada específicamente para el enmascarado en baños de anodizado de ácido crómico (tipo I)
  • Cinta de color morado transparente para una colocación rápida, fácil y precisa
  • Proporciona líneas de enmascarado nítidas y minimiza las fugas para reducir la necesidad de corregir piezas
  • Retirada limpia sin romperse una vez finalizado el proceso
  • La formulación sin silicona ayuda a reducir los errores de unión y recubrimiento tras el proceso
  • Enmascara y desenmascara más rápido que el enmascarado líquido, sin tiempo de curado
  • Con liner para aplicaciones de impresión y troquelado

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript