3M™ eloxovací maskovací 8985L, fialová, 610 mm x 66 m

Artiklové číslo: 7100211808
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Barevný odstín, Fialová Fialová
Řada 3M™ Eloxier-Abdeckband 8985L
Označení výrobce 3M™ Eloxier-Abdeckband 8985L
Obal volné
Barva Fialová
Počet lepicích pásek 1 ks
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Jednostranné
Nosný materiál PET fólie
Lepicí hmota Kaučuk / pryskyřice
Liner k dispozici ano
Rozsah použití Vnitřní oblast
Použití Krycí práce
Délka L 66 m
Šířka B 610 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100211808
EAN / GTIN 00638060403808
Číslo výrobce 7100211808
L-číslo L01310 583
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Odolná polyesterová podložka zajišťuje, že anodizační lázně s kyselinou chromovou (typ 1) nepoškodí eloxovací pásku 3M™ 8985L. Lepidlo z pryžové pryskyřice bez silikonu minimalizuje riziko kontaminace silikonem, což by mohlo negativně ovlivnit následné práce, jako je lepení nebo lakování. lepicí páska vytváří ostré hrany, minimalizuje únik inkoustu a přepracování a může být použit s nebo bez chemického filmu na různých hliník a jiných kovových slitinách. Eloxovací maskovací páska 3M™ 8985L může být použita jako náhrada složitých a nečistých tekutých krytů, které vytvářejí nepříjemné pachy. Průhledný lepicí páska je snadno polohový a vyžaduje méně kroků. Na rozdíl od tekutého maskování neexistuje žádná čekací doba na vytvrzení, takže zakrytí a odmaskování lze provést rychleji. Snadno se používá a lze jej snadno odstranit v jednom kusu. Fialový průhledný lepicí páska je srolovaný na vysoce viditelném tištěném podkladu; ochranný papír usnadňuje děrování. Možné aplikace - letecké komponenty - přesné strojní díly - svařované konstrukce

Výhoda:

  • Speciálně vyvinutý pro maskování dílů obrobku v anodizačních lázních s kyselinou chromovou (typ i )
  • Transparentní fialová lepicí páska pro rychlé, snadné a přesné polohování
  • Zajišťuje čisté okraje krytu a minimalizuje vytečování inkoustu, aby se omezilo přepracování dílů
  • Po obrábění vyčistěte demontáž v jednom kusu
  • Složení bez silikonu snižuje chyby povlaku a lepení po procesu
  • Rychlejší maskování a odmaskování než maskování kapalinou, bez doby vytvrzování
  • S ochranným papírem pro tisk a děrování