3M™ DBI-SALA® Zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości do narzędzi, pojemnik zabezpieczający, nośność 45,4 kg, mocowanie na rzepy, płótno, 1500134

Nr art.: 7100209335
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria 3M™ DBI-SALA®
Oznaczenie producenta 1500134; Klettbefestigung; Sicherheitsbehälter
Rodzaj produktu Zabezpieczenie narzędzia
Maks. obciążalność 45,4 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100209335
EAN / GTIN 00852684930292
Numer producenta 7100209335
Numer L L01130 112350
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości 3M™ DBI-SALA® do narzędzi – wiadra i torby są wyposażone w funkcje, które umożliwiają pracownikom zabezpieczenie narzędzi i akcesoriów podczas prac na wysokości.

Zaleta:

  • Kompatybilny z systemami i elementami zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości 3M™ DBI-SALA® oraz Protecta®
  • Umożliwia pracownikom zabezpieczenie narzędzi i akcesoriów podczas prac na wysokości
  • Różne materiały, systemy zapięć i możliwości mocowania
  • Zaprojektowane z myślą o wielu różnych zastosowaniach

Zalecenie:

  • Wszelkie prace na wysokości, podczas których używa się narzędzi