3M™ DBI-SALA® pojistka proti pádu pro nářadí, bezpečnostní kontejner, nosnost 45,4 kg, zapínání na suchý zip, plátno, 1500134

Artiklové číslo: 7100209335
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada 3M™ DBI-SALA®
Označení výrobce 1500134; Klettbefestigung; Sicherheitsbehälter
Druh produktu Zajištění nářadí
Nosnost max. 45,4 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100209335
EAN / GTIN 00852684930292
Číslo výrobce 7100209335
L-číslo L01130 112350
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Lopaty a tašky 3M™ DBI-SALA® Tool pojistka proti pádu jsou vybaveny funkčními funkcemi, které umožňují pracovníkům zajistit nástroje a příslušenství při práci ve výšce.

Výhoda:

  • Kompatibilní se systémy a součástmi ochrany proti pádu 3M™ DBI-SALA® a Protecta®
  • Umožňuje pracovníkům zajistit nástroje a příslušenství při práci ve výšce
  • Různé materiály, uzávěry a kotevní body
  • Navrženo pro širokou škálu aplikací

Doporučení:

  • Všechny práce ve výšce, kde jsou nástroje přepravovány