• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ DBI-SALA® Absturzsicherung für Werkzeuge, Sicherheitsbehälter, 45,4 kg Tragfähigkeit, Klettbefestigung, Segeltuch, 1500134

Artikel-Nr.: 7100209335
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie 3M™ DBI-SALA®
Herstellerbezeichnung 1500134; Klettbefestigung; Sicherheitsbehälter
Produktart Werkzeugsicherung
Gewichtsbelastbarkeit max. 45,4 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100209335
EAN / GTIN 00852684930292
Herstellernummer 7100209335
L-Nummer L01130 112350
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Description:

Every 3M™ DBI SALA® Safe Bucket is manufactured with either a hook and loop or drawstring closure system which helps prevent accidental drops. Instead of rope, which is susceptible to fraying, a heavy duty hoisting/shoulder strap is built into every Safe Bucket. Each bucket is also equipped with a high quality and lightweight aluminium twist lock carabiner load rated for 30 kN (6,700 lbs.). There is no need to worry about a knot failing, or a non locking carabiner which may slip off at a connection point.

Advantage:

  • Heavy-duty 24 oz.
  • cotton duck canvas suitable for harsh work environments.
  • Innovative hook and loop closure system guards against spills during transport and lifting.
  • Unique design allows the closure system to be placed in Lockdown mode and Easy Access mode.
  • Carabiner and Hoisting Strap equipped with a high-quality and lightweight aluminium twist-lock carabiner load rated for 30 kN
  • Six built in connection points for tethering tools with 4.5 kg (10 lbs.) load rating each
  • Puncture resistant plating sewn into the base of the bucket

Recommendation:

  • All work at height where tools are carried

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb