3M™ PPS™ Seria 2.0 Kubki ciśnieniowe typu H/O, Midi/Mini, 26121

Nr art.: 7100202755
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria 3M™ PPS™ Serie 2.0
Oznaczenie producenta Druckbecher Typ H/O; PPS™ 2.0 Druckbecher Typ H/O
Rodzaj produktu Rozpylacz ciśnieniowy
Pojemność 0,4 l
Możliwość użycia do Agresywne ciecze
Właściwości ze skalą

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100202755
EAN / GTIN 00051131261211
Numer producenta 7100202755
Numer L L01130 111644
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Zbiornik ciśnieniowy 3M™ PPS™ 2.0 typu H/O nadaje się do materiałów o dużej lepkości. Produkt ten stosuje się głównie do nakładania materiałów o dużej lepkości (np. powłok ochronnych). W tej technologii wewnętrzny kubek jest dodatkowo poddawany działaniu ciśnienia. Dzięki systemowi kubków ciśnieniowych 3M™ PPS™ 2.0 typu H/O można w prosty sposób dostosować nakładanie farby do różnych tekstur powłoki za pomocą minimalnych regulacji i uzyskać doskonałą strukturę powierzchni.

Zaleta:

  • Do podtrzymywania pokrywek i kubków wewnętrznych 3M™ PPS™ 2.0 przeznaczonych do systemu kubków ciśnieniowych 3M™ PPS™
  • Wykorzystanie zalet systemu 3M™ PPS™ 2.0 również podczas nakładania powłok ochronnych
  • Idealny do szerokiej gamy materiałów, od płynnych po bardzo lepkie.
  • Łatwe odtwarzanie różnych struktur powłok
  • Stałe lakierowanie pod kątem 90°, niezależnie od orientacji obrabianej powierzchni (nawet w pozycji do góry nogami)