3M™ PPS™ Serie 2.0 Vaso presurizado tipo H/O, midi 400 ml/mini 200 ml, 26121

Número de artículo: 7100202755
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie 3M™ PPS™ Serie 2.0
Denominación del fabricante Druckbecher Typ H/O; PPS™ 2.0 Druckbecher Typ H/O
Tipo de producto Pulverizador a presión
Capacidad 0,4 l
Aptitud para Líquidos agresivos
Características con escala

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100202755
EAN / GTIN 00051131261211
Número del fabricante 7100202755
Número L L01130 111644
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

La 3M™ PPS™ Cazoleta a presión de tipo H/O está diseñada para materiales líquidos espesos y de alta viscosidad. Principalmente, se utiliza para materiales líquidos de alta viscosidad (como los revestimientos), para los que resulta necesaria la ayuda de la presión en los sistemas de aplicación alimentados por gravedad que brindan las ventajas del PPS™. El uso del sistema de 3M™ PPS™ Cazoleta a presión de tipo H/O te permite combinar fácilmente varias texturas de recubrimiento haciendo solo unos pequeños ajustes y lograr un excelente acabado con las ventajas de manipulación del sistema PPS™ 2.0 de 3M™.

Ventaja:

  • Utilízala para sujetar las tapas y vasos desechables PPS™ 2.0 de 3M™ para el sistema de 3M™ PPS™ Cazoleta a presión de tipo H/O.
  • Benefíciate también de las ventajas de trabajar con el sistema PPS™ de 3M™ para los revestimientos
  • Perfecta para una gran variedad de materiales, ya sean líquidos o muy viscosos (espesos).
  • Consigue distintas texturas de recubrimiento fácilmente
  • El sistema permite al pintor pulverizar consistentemente a 90° sobre la pieza, independientemente de la orientación de la pieza (incluso bocabajo)