3M™ PPS™ série 2.0 přítlačný kelímek typ H/O, Midi/Mini, 26121

Artiklové číslo: 7100202755
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Řada 3M™ PPS™ Serie 2.0
Označení výrobce Druckbecher Typ H/O; PPS™ 2.0 Druckbecher Typ H/O
Druh produktu Tlakový rozprašovač
Objem 0,4 l
Vhodné pro Agresivní kapaliny
Vlastnosti se stupnicí

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100202755
EAN / GTIN 00051131261211
Číslo výrobce 7100202755
L-číslo L01130 111644
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Tlakový hrneček 3M™ PPS™ 2,0 typu H/o je vhodný pro viskózní materiály s vysokou viskozitou. Tento výrobek se používá hlavně pro aplikaci materiálů s vysokou viskozitou (např. ochranné nátěry). S touto technologií je vnitřní hrneček dodatečně natlakován. S tlakovým kaliperem 3M™ PPS™ 2,0 typu H/o můžete snadno přizpůsobit aplikaci různým texturám povlaku s nejmenšími nastaveními a dosáhnout vynikající struktury povrchu.

Výhoda:

  • Pro podporu víček a vnitřních nádobek 3M™ PPS™ 2,0 pro systém tlakové kádinky 3M™ PPS™
  • Využití výhod systému 3M™ PPS™ 2,0 také při aplikaci ochranných nátěrů
  • Ideální pro širokou škálu materiálů od kapaliny až po vysoce viskózní (viskózní).
  • Jednoduchá reprodukce různých nátěrových konstrukcí
  • Stálá malba v úhlu 90° bez ohledu na orientaci zpracovávaného povrchu (i přes hlavu)