{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | Scotch-Brite™ Surface Conditioning | |
| Oznaczenie producenta | Scotch-Brite™ Surface Conditioning Vliesscheibe SC-DH; Scotch-Brite™ Vliesscheibe SC-DB | |
| Opis formy | kształt okrągły | |
| Uchwyt | Otwór | |
| Średnica otworu H | 22 mm | |
| Stopień rozdrobnienia | zgrubne | |
| Podłoże ścierniwa | włóknina | |
| Kolor | Brązowy | |
| Rodzaj produktu | Ściernice | |
| Do materiału | Tworzywa sztuczne; stal | |
| Grupa materiałów | wielomateriałowy | |
| Możliwość użycia do | Obróbka powierzchni |
| Numer artykułu | 7100200310 | |
| EAN / GTIN | 04054596682924 | |
| Numer producenta | 7100200310 | |
| Numer L | L51710 1871 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |