Tarcza z włókniny Scotch-Brite™ do przygotowywania powierzchni SC-DH, 115 mm x 10 mm, A VFN

Nr art.: 7100233807
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 200 sztuki
  • Etapy zamówienia: 200 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Oznaczenie producenta Scotch-Brite™ Surface Conditioning Vliesscheibe SC-DH; Scotch-Brite™ Vliesscheibe SC-DB
Platformy kształt okrągły
Uchwyt Otwór
Średnica otworu H 10 mm
Stopień rozdrobnienia bardzo drobne
Podłoże ścierniwa włóknina
Kolor Brązowy
Rodzaj produktu Ściernice
Do materiału Tworzywa sztuczne; stal
Grupa materiałów wielomateriałowy
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100233807
EAN / GTIN 04001895727290
Numer producenta 7100233807
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Nasza szybko tnąca tarcza z włókniny Scotch-Brite™ doskonale nadaje się do pierwszego etapu czyszczenia, okrawania, wykańczania i wykańczania. Otwarta struktura naszych tarcz zapewnia chłodne cięcie i jest odporna na kurz, co pozwala na dłuższe użytkowanie. Równomiernie rozłożony materiał ścierny z tlenku glinu zapewnia wysoką wydajność ścierania, gwarantując stałą jakość powierzchni. Nasze tarcze z włókniny wykorzystują ścierniwo z tlenku glinu, które dzięki wysokiej wydajności ściernej i większej trwałości jest preferowanym wyborem profesjonalistów w przemyśle. Materiał ścierny jest wytrzymały i odporny; podczas obróbki ulega łamaniu, dzięki czemu stale odsłania nowe krawędzie tnące, zapewniając bardziej wydajne cięcie, podczas gdy tradycyjne materiały ścierne, takie jak granat, szybko się zużywają podczas użytkowania. Mineral tlenek glinu jest stabilny, wytrzymały i charakteryzuje się wysoką wydajnością ścierną oraz niskim nagrzewaniem się. Ma szerokie zastosowanie do szlifowania i wykańczania – na wielu różnych materiałach, zarówno w obróbce drewna, jak i metalu, w tym stopów żelaza. Ściernice przemysłowe Scotch-Brite to wyjątkowe produkty do przygotowania powierzchni, w których materiał ścierny jest połączony z nylonową lub syntetyczną włókniną, tworząc system ścierny zapewniający stałą jakość wyników przez cały okres użytkowania produktu. Ten otwarty, strukturalny materiał zapewnia chłodne szlifowanie i jest odporny na kurz, dzięki czemu materiał ścierny zachowuje wysoką wydajność ścierną dzięki mniejszemu zatykaniu się włókien.

Zaleta:

  • Szeroki wybór ziarnistości i wymiarów stanowi idealny punkt wyjścia do większości prac związanych z czyszczeniem, wykańczaniem, wygładzaniem i lekkim gratowaniem.
  • Otwarta struktura zapewnia chłodne cięcie i zapobiega zatykaniu się, co wydłuża żywotność
  • Elastyczna tarcza do przygotowywania powierzchni bez tworzenia się rowków, bez konieczności wstępnego szlifowania i bez uszkadzania obrabianego elementu
  • Nadaje się do metalu, materiałów kompozytowych, tworzyw sztucznych i innych materiałów
  • System mocowania na rzepy umożliwiający szybką wymianę tarcz w wieloetapowych procesach wykańczania

Zalecenie:

  • Szybkie cięcie idealnie nadaje się do wydajnego czyszczenia, okrawania, usuwania zadziorów i wykańczania
  • Nadaje się do metalu, materiałów kompozytowych, tworzyw sztucznych i innych materiałów