Scotch-Brite™ Surface Conditioning Schijf SC-DB, 115 mm x 22 mm, A CRS 4, Slot

Artikelnummer: 7100200310
  • Minimale bestelhoeveelheid 40 stuks
  • Stappen van de bestelling: 40 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schuurvlies

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100200310
EAN/GTIN 04054596682948
Nummer fabrikant 7100200310

Omschrijving

Uitvoering:

3-dimensionale, gelamineerde non-woven vezelconstructie
Vezel onderlaag
Open structuur
Oppervlakte Verzorgingsvlies
Hoge werkveiligheid door bevestiging via klemmoer

Omschrijving:

De Scotch-Brite™ Surface Conditioning Schijf is een duurzame, non-woven schijf voor de eerste stap bij reinigen, blenden, afbramen en finishen. Onze schijven presteren goed op geprofileerde en oneffen oppervlakken, zonder het basismateriaal uit te hollen of te beschadigen.

Kenmerk:

3-dimensionale, gelamineerde vezel fleece constructie
Open structuur
Hoge duurzaamheid
Oppervlakte-effectief
Open constructie
Stabiliteit en hardheid
Gecontroleerde snijprestaties

Tip:

Verminderen van ruwheid, verwijderen van aanslag, gladmaken van oppervlakken, lichte reinigings- en ontbraambewerkingen
Geschikt voor metaal, composieten, kunststoffen en andere materialen