Ściereczka polerska 3M™ Perfect-It™, 320 mm x 400 mm, 34568

Nr art.: 7100198422
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Oznaczenie producenta 34568; 3M™ Perfect-It™ Poliertuch
Długość 400 mm
Szerokość 320 mm
Materiał Mikrowłókna
Stopień wypolerowania polerowanie końcowe
Rodzaj produktu Sukno do polerowania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100198422
EAN / GTIN 04054596675025
Numer producenta 7100198422
Numer L L01130 109891
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Zetrzyj z elementów pozostałości pasty polerskiej i materiału kompozytowego za pomocą ściereczek polerskich 3M™ Perfect‐It™. Ściereczki do polerowania są dostosowane do past polerskich 3M™ Perfect‐It™; są miękkie, elastyczne i wyjątkowo chłonne. Ściereczki te prawie nie puszą się, dzięki czemu zapobiegają gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych podczas czyszczenia. Nasze ściereczki do polerowania są odporne na rozdarcia nawet w stanie wilgotnym. Dla uzyskania idealnego wykończenia.

Zaleta:

  • Czyszczenie bez ładunków elektrostatycznych dzięki ściereczkom, które prawie nie puszą się
  • Do usuwania pozostałości pasty polerskiej i materiałów kompozytowych z elementów
  • Odporny na rozdarcia nawet w stanie wilgotnym
  • Przeznaczony do stosowania z profesjonalnym systemem polerskim 3M™ w warsztacie lakierniczym