• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Perfect-It™ Poliertuch, 320 mm x 400 mm, 34568

Artikel-Nr.: 7100198422
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Herstellerbezeichnung 34568; 3M™ Perfect-It™ Poliertuch
Länge 400 mm
Breite 320 mm
Material Mikrofaser
Polierstufe Endpolitur
Produktart Poliertuch

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100198422
EAN / GTIN 04054596675025
Herstellernummer 7100198422
L-Nummer L01130 109891
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Wischen Sie Politur und Verbundstoffrückstände mit den 3M™ Perfect‐It™ Poliertüchern von den Teilen ab. Die Poliertücher sind auf die 3M™ Perfect‐It™ Polituren abgestimmt und weich, geschmeidig und äußerst saugfähig. Die kaum fusselnden Tücher verhindern das statische Aufladen beim Reinigen. Unsere Poliertücher sind auch in feuchtem Zustand reißfest. Für optimales Finish.

Vorteil:

  • Reinigen ohne statisches Aufladen dank kaum fusselnder Tücher
  • Zum Abwischen von Politur- und Verbundstoffrückständen von Teilen
  • Auch in feuchtem Zustand reißfest
  • Entwickelt zur Verwendung mit dem 3M™ Profi-Poliersystem für die Lackierwerkstatt