3M™ Perfect-It™ Bayeta de pulido, 320 mm x 400 mm, 34568

Número de artículo: 7100198422
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Denominación del fabricante 34568; 3M™ Perfect-It™ Poliertuch
Longitud 400 mm
Anchura 320 mm
Material Microfibra
Etapa de pulido pulido final
Tipo de producto Paño para pulir

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100198422
EAN / GTIN 04054596675025
Número del fabricante 7100198422
Número L L01130 109891
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Utilice la bayeta de pulido 3M™ Perfect‐It™ para limpiar los residuos de pulidos abrasivos o ligeros de los paneles. Diseñada para usarse con materiales de pulido 3M™ Perfect‐It™, nuestra bayeta de pulido es suave, flexible y muy absorbente. Limpie sin electricidad estática con nuestra bayeta de bajo desprendimiento de fibras. Nuestra bayeta es resistente a desgarros, incluso mojada. Se utiliza para alcanzar un acabado superior.

Ventaja:

  • Limpie sin electricidad estática gracias a la bayeta de bajo desprendimiento de fibras
  • Limpie residuos de pulidos abrasivos o ligeros en paneles
  • Resistente a desgarros incluso mojada
  • Se ha diseñado para su uso con pulimentos y compuestos para talleres de carrocería profesionales 3M™