Scotch-Brite™ Roloc™+ Clean and Strip XT Pro Extra Cut Disc XO-ZR, 150 mm x 13 mm x 6 mm, A XCRS, Green

Nr art.: 7100192734
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 6 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 6 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria Scotch-Brite™ XT-ZR Pro Extra Cut
Oznaczenie producenta Roloc™+ Grobreinigungsscheibe XT Pro Extra Cut; Scotch-Brite™ Roloc™+ Grobreinigungsscheibe XT-ZR Pro Extra Cut
Opakowanie luzem
Zawartość 1 szt.
Opis formy kształt okrągły
Średnica 150 mm
Szerokość tarczy 13 mm
Talerze włóknina
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa
Uchwyt System szybkiej wymiany Roloc™
Stopień rozdrobnienia zgrubne
Kolor Brązowy
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Ściernice
Metoda szlifowania Obróbka zgrubna
Do materiału Stal stopowa; stal
Grupa materiałów metalowe
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni
Właściwości Bez wibracji
Norma ISO 2976

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100192734
EAN / GTIN 04054596607088
Numer producenta 7100192734
Numer L L51710 1732
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Get increased conformability without compromising on strength when preparing metal surfaces, or removing rust and paint, with Scotch-Brite™ Roloc™+ Clean and Strip XT Pro Extra Cut Disc. Our discs feature a combination of reengineered fibre strands, resin and aluminium oxide mineral abrasive to form a thick, open web. The spring-like nature of the fibres means our discs are able to follow the contours of the workpiece with greater accuracy, achieving a larger contact area for faster removal rates. They conform to weld bead ripples to polish welds and allow you to work in hard-to-reach areas. Aluminium oxide is a very hard mineral that delivers a high cut rate. Commonly used in high-pressure applications like cutting and weld removal, it cuts aggressively removing heavy rust, thick paint and corrosion without leaving divots, simultaneously preparing the base material underneath. This means that operators can remove a coating from a workpiece and get it ready for welding or adhesive application with the same disc – saving the time of switching abrasives. Furthermore, gaps in the web allow swarf to escape, minimising loading of the abrasive. To ensure a consistent cut over the life of the abrasive, the disc’s strengthening resin bond gradually breaks down through use to reveal new fibres and super-sharp aluminium oxide abrasive. The high-strength fibre resists chunking and provides low vibration, a high-speed rating and a long service life. These discs offer low vibration and spark, a high-speed rating, and a long life and come with the added benefit of a Roloc™ attachment. The Roloc™+ button is attached all the way through the disc, increasing strength and user-friendliness, and allowing the disc to be run on its edge for cleaning corner welds and other hard-to-reach areas. Operators can quickly attach the disc to a Roloc™ backup pad (sold separately) that connects to the power tool, minimising set up and connection times, and helping to enhance productivity.

Zaleta:

  • Quickly removes heavy rust, thick paint, corrosion and cleans welds
  • Aluminium oxide mineral aggressively removes top layer and refines the bare metal underneath
  • High conformability provides a larger contact patch for faster removal rates
  • High-strength fibre resists chunking and performs well on edges
  • Resists loading for consistent cutting action
  • High speed rating and low vibration
  • Roloc™+ attachment system makes disc changes easy
  • Requires use of Roloc™+ backup pad (sold separately)

Zalecenie:

  • Weld clean-up and removing heavy rust, rust pits, thick paint, corrosion, weld discolouration and seam sealer