• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Roloc™+ Grobreinigungsscheibe XT-ZR Pro Extra Cut, 150 mm x 13 mm x 8 mm, A XCRS

Artikel-Nr.: 7100192734
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 6 Stück
  • Bestellschritt: 6 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Serie Scotch-Brite™ XT-ZR Pro Extra Cut
Herstellerbezeichnung Roloc™+ Grobreinigungsscheibe XT Pro Extra Cut; Scotch-Brite™ Roloc™+ Grobreinigungsscheibe XT-ZR Pro Extra Cut
Verpackung lose
Inhalt 1 St.
Beschreibung Form rund
Durchmesser 150 mm
Breite Scheibe T 13 mm
Trägerteller Vlies
Antriebsmaschine Winkelschleifer
Aufnahme Roloc™ Schnellwechselsystem
Feinheitsgrad grob
Farbe braun
Inhalt Einheit Stück
Produktart Schleifscheibe
Schleifverfahren Schruppen
geeignet für Material Edelstahl (rostfrei); Stahl
Werkstoffgruppe Metall
geeignet zum Flächenschleifen
Eigenschaften vibrationsarm
Norm ISO 2976

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100192734
EAN / GTIN 04054596607088
Herstellernummer 7100192734
L-Nummer L51710 1732
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Profitieren Sie mit der Scotch-Brite™ Roloc™+ Grobreinigungsscheibe XT Pro Extra Cut beim Vorbehandeln von Metalloberflächen sowie beim Entfernen von Rost und Lack von der verbesserten Anpassungsfähigkeit bei gleichbleibender Festigkeit. Die Scheibe zeichnet sich durch eine Kombination aus neu entwickelten Faserbündeln, Kunstharz und Aluminiumoxid-Schleifmittel aus, die zusammen ein dickes, offenes Vlies bilden. Durch die federnde Beschaffenheit der Fasern kann sich die Scheibe genauer an die Konturen des Werkstücks anpassen. Dies erhöht die Kontaktfläche und den Abtrag. Sie passt sich an Schweißraupen an, sodass Schweißnähte poliert werden können. Außerdem lassen sich damit schwer zugängliche Bereiche bearbeiten. Aluminiumoxid ist ein sehr hartes Mineral mit einer hohen Abtragsrate. Üblicherweise wird es in Anwendungen mit hohem Anpressdruck wie dem Trennen oder dem Abtragen von Schweißnähten verwendet. Es sorgt bei der Beseitigung von starkem Rost, dicken Lackschichten oder Korrosion für einen kräftigen Abtrag, ohne Kerben zu hinterlassen. Gleichzeitig wird das darunterliegende Werkstück vorbereitet. Anwender können also mit derselben Scheibe Lack von einem Werkstück entfernen und dieses für das Schweißen oder eine Klebeanwendung vorbereiten. Das spart Zeit, da keine Schleifmittel ausgetauscht werden müssen. Lücken im Vlies ermöglichen zudem den Abtransport von Schleifabrieb, sodass ein Zusetzen des Schleifmittels minimiert wird. Die festigende Kunstharzbindung bricht während der Arbeit nach und nach auf, um neue Faserbündel und neues superscharfkantiges Aluminiumoxid-Schleifmittel freizulegen. Dies stellt eine konstante Abtragleistung über die gesamte Standzeit sicher. Die hochfesten Fasern wirken einem Ausreißen entgegen und sorgen für eine geringe Vibration, hohe Umdrehungszahlen und eine lange Standzeit. Die Scheibe zeichnet sich durch geringe Vibration und Funkenbildung sowie hohe Umdrehungszahlen und eine lange Standzeit aus. Als weiteren Nutzen bietet sie das Roloc™ Schnellwechselsystem. Die Roloc™+ Aufnahme erfasst die gesamte Scheibe. Das sorgt für eine verbesserte Festigkeit und Anwenderfreundlichkeit. Außerdem kann die Scheibe so mit der Kante angesetzt werden, um Eckschweißnähte und andere schwer erreichbare Bereiche zu reinigen. Die Scheibe lässt sich schnell und unkompliziert auf einem Roloc™ Stützteller (separat erhältlich) befestigen, der mit dem Elektrowerkzeug verbunden ist. Das minimiert Rüst- und Verbindungszeiten und steigert die Produktivität.

Vorteil:

  • Entfernt schnell starken Rost, dickschichtem Lack, Korrosion und reinigt Schweißnähte
  • Aluminiumoxidmineral entfernt aggressiv die obere Schicht und verfeinert das darunterliegende blanke Metall.
  • Hohe Anpassungsfähigkeit bietet eine größere Kontaktfläche für schnellere Abtragleistungen
  • Hochfeste Faser, resistent gegen Ausbrüche und bietet optimale Leistung an Kanten.
  • Widerstandsfähig gegen Belastung und somit gleichmäßige Schnittleistung

Empfehlung:

  • Reinigung der Schweißnähte und Entfernen von starkem Rost, Rostgruben, dicker Farbe, Korrosion, Schweißverfärbung und Nahtversiegelung