Scotch-Brite™ Roloc™+ Clean and Strip XT Pro Extra Cut Disc, XC-ZR, 150 mm x 13 mm x 6 mm, A XCRS

Cod articol.: 7100192734
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 6 buc.
  • Pași de comandă: 6 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Serie Scotch-Brite™ XT-ZR Pro Extra Cut
Denumirea producătorului Roloc™+ Grobreinigungsscheibe XT Pro Extra Cut; Scotch-Brite™ Roloc™+ Grobreinigungsscheibe XT-ZR Pro Extra Cut
Ambalaj neambalate individual
Cuprins 1 buc.
Formular de descriere rotund
Diametru 150 mm
Lățime disc 13 mm
Disc purtător material textil
Maşină acţionată Polizor unghiular
Suport Sistem de schimbare rapidă Roloc™
Grad de fineţe grosier
Culoarea maro
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de şlefuit
Procedeu de şlefuire Degroşare
Recomandat pentru material Oţel superior; oțel
Grupă de materiale Metal
Recomandat pentru Şlefuirea suprafeţelor
Caracteristici Fără vibrații
Standard ISO 2976

Identificare și clasificare

Cod articol 7100192734
EAN / GTIN 04054596607088
Număr producător 7100192734
L-Număr L51710 1732
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Cu discul de curățare grosieră Scotch-Brite™ Roloc™+ XT Pro Extra Cut, puteți beneficia de o adaptabilitate îmbunătățită, păstrând aceeași rezistență la pretratarea suprafețelor metalice și la îndepărtarea ruginii și a vopselei. Discul este caracterizat de o combinație de fascicule de fibre nou dezvoltate, rășină sintetică și abraziv din oxid de aluminiu, care formează împreună o pânză groasă și deschisă. Natura elastică a fibrelor permite discului să se adapteze mai precis la contururile piesei de prelucrat. Acest lucru crește suprafața de contact și îndepărtarea materialului. Se adaptează perlelor de sudură, astfel încât cusăturile de sudură pot fi lustruite. De asemenea, poate fi utilizat pentru prelucrarea zonelor greu accesibile. Oxidul de aluminiu este un mineral foarte dur cu o rată mare de îndepărtare. De obicei, este utilizat în aplicații cu presiune de contact ridicată, cum ar fi tăierea sau îndepărtarea cusăturilor de sudură. La îndepărtarea ruginii grele, a straturilor groase de vopsea sau a coroziunii, asigură o îndepărtare puternică, fără a lăsa crestături. În același timp, piesa de lucru de bază este pregătită. Prin urmare, utilizatorii pot utiliza același disc pentru a îndepărta vopseaua de pe o piesă de prelucrat și pentru a o pregăti pentru sudură sau pentru o aplicație de lipire. Acest lucru economisește timp, deoarece nu este necesară înlocuirea abrazivilor. Găurile din fleece permit, de asemenea, îndepărtarea abraziunii de șlefuire, minimizând înfundarea abrazivului. Legătura întărită din rășină sintetică se rupe treptat în timpul lucrului pentru a expune noi mănunchiuri de fibre și noul abraziv din oxid de aluminiu cu margini super ascuțite. Acest lucru asigură o rată de îndepărtare constantă pe întreaga durată de viață. Fibrele de înaltă rezistență previn ruperea și asigură vibrații reduse, viteze de rotație ridicate și o durată lungă de viață. Discul se caracterizează prin vibrații și scântei reduse, precum și prin viteze de rotație ridicate și o durată lungă de viață. Un alt avantaj este sistemul de schimbare rapidă Roloc™. Suportul Roloc™+ prinde întregul disc. Acest lucru asigură o rezistență îmbunătățită și o utilizare ușoară. În plus, discul poate fi poziționat cu marginea pentru a curăța sudurile din colțuri și alte zone greu accesibile. Discul poate fi atașat rapid și ușor la un tampon de suport Roloc™ (vândut separat), care este conectat la scula electrică. Acest lucru minimizează timpii de instalare și conectare și crește productivitatea.

Avantaj:

  • Îndepărtează rapid rugina puternică, stratul gros de acoperire, coroziunea și curăță sudurile
  • Mineralul din oxid de aluminiu îndepărtează agresiv stratul superior și rafinează metalul gol de bază.
  • Adaptabilitatea ridicată asigură o suprafață de contact mai mare pentru rate de îndepărtare mai rapide
  • Fibră de înaltă rezistență, rezistentă la erupții și oferă performanță optimă a marginilor.
  • Rezistent la stres și, prin urmare, performanță de tăiere uniformă

Recomandare:

  • Curățați sudurile și îndepărtați rugina puternică, gropile de rugină, vopseaua groasă, coroziunea, decolorarea sudurii și etanșarea cusăturii