{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | Scotch-Brite™ Roloc™ XT Pro | |
| Oznaczenie producenta | Scotch-Brite™ Roloc™ Grobreinigungsscheibe XT-DR Pro; Scotch-Brite™ Roloc™+ Grobreinigungsscheibe XT-ZR Pro | |
| Opis formy | kształt okrągły | |
| Średnica | 100 mm | |
| Szerokość tarczy | 13 mm | |
| Uchwyt | System szybkiej wymiany Roloc™ | |
| Stopień rozdrobnienia | zgrubne | |
| Podłoże ścierniwa | włóknina | |
| Kolor | czarny | |
| Rodzaj produktu | Ściernice | |
| Materiał ścierny | Karborund czarny (SiC) | |
| Do materiału | stal | |
| Grupa materiałów | metalowe | |
| Możliwość użycia do | Obróbka powierzchni | |
| Właściwości | Bez wibracji |
| Numer artykułu | 7100192704 | |
| EAN / GTIN | 04054596605770 | |
| Numer producenta | 7100192704 | |
| Numer L | L51710 48 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |