Scotch-Brite™ Roloc™+ Kotouč na hrubé čištění, XO-ZR, 100 mm x 13 mm x 6 mm, S XCRS

Artiklové číslo: 7100192704
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Řada Scotch-Brite™ Roloc™ XT Pro
Označení výrobce Scotch-Brite™ Roloc™ Grobreinigungsscheibe XT-DR Pro; Scotch-Brite™ Roloc™+ Grobreinigungsscheibe XT-ZR Pro
Popis – formulář kulatá
Průměr 100 mm
Šířka kotouče 13 mm
Upínač Rychlovýměnný systém Roloc™
Stupeň jemnosti hrubé
Podklad brusného materiálu Rouno
Barva Černá
Druh produktu Brusný kotouč
Brusiva Karbid křemíku černý (SiC)
Vhodné pro materiál ocel
Materiálová skupina Kov
Vhodné k Brusky na plochy
Vlastnosti Nízké vibrace

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100192704
EAN / GTIN 04054596605770
Číslo výrobce 7100192704
L-číslo L51710 48
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Zlepšená přizpůsobivost při zachování pevnosti při předúpravě kovových povrchů nebo odstraňování rzi a barvy pomocí hrubého čisticího kotouče Scotch-Brite™ Roloc™ XT pro. Disk se vyznačuje kombinací nově vyvinutých svazků vláken, syntetické pryskyřice a abraziv z karbidu křemíku, které dohromady tvoří silný otevřený fleece. Díky odolné povaze vláken se disk může přesněji přizpůsobit konturám obrobku. Tím se zvyšuje styčnou plochu a demontáž. Přizpůsobuje se perle leštěním svarů, aniž by je odstranila. Umožňuje také upravovat těžko přístupná místa bez poškození obráběného dílce. Díky silné erozi zajišťuje karbid křemíku vynikající kvalitu povrchu. Nežádoucí otřepy, nečistoty a znečištění jsou účinně odstraněny bez změny tvaru obrobku. To zase snižuje přepracování a zvyšuje produktivita. Mezery ve fleecu také umožňují odstranění abraze broušení, takže ucpání abraziva je minimalizováno. Během práce se kalení pryskyřičné vazby postupně rozpadá, aby se odkryly nové svazky vláken a nové super ostré brusiva z karbidu křemíku. Tím je zajištěna konstantní rychlost odstraňování po celou dobu životnosti nástroje. Vysokopevnostní vlákna působí proti roztržení a poskytují vynikající výsledky i na okrajích. Disk se také vyznačuje nízkými vibracemi a tvorbou jisker, vysokými otáčkami a dlouhou životností.

Výhoda:

  • Rychlé odstranění rzi, barvy, stupnice a nátěrů z kov
  • Vysokopevnostní vlákno, odolné proti prasknutí a poskytuje optimální výkon hrany
  • Vysoká přizpůsobivost poskytuje větší kontaktní plochu pro rychlejší odstraňování
  • Karbid křemíku řeže agresivně a zanechává jemnou povrchovou úpravu.
  • Odolný proti stresu, a proto i uniformní řezný výkon

Doporučení:

  • Příprava povrchu a odstranění rzi, barvy, vápenného mlýna, nátěru a lepidla