Disque abrasif 3M™ Scotch-Brite™ Roloc™+ Clean and Strip XO-ZR Pro, 100 mm x 13 mm x 6mm, Grain S XGROS

Réf.: 7100192704
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Nylons abrasifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100192704
EAN / GTIN 04054596605770
Réf. fabricant 7100192704
Article hors catalogue L51710 48

Description

Exécution:

Couleur du produit: Marron
Fibre à haute résistance, résistante aux ruptures, et fournit des performances de bord optimales.
Une grande adaptabilité fournit une surface de contact plus grande pour des taux d'enlèvement plus rapides.
Carbure de silicium coupe agressivement et laisse une finition fine.
Résistant aux contraintes et donc aux performances de coupe uniformes

Description:

Le disque de nettoyage et de décapage Scotch-Brite™ Roloc™+ XT Pro est constitué d'un abrasif minéral au carbure de silicium incorporé dans une toile de nylon ouverte. Nos disques enlèvent efficacement la rouille, la peinture, la calamine, les revêtements et les colles sur toutes les surfaces, sans altérer de façon significative le matériau de base.

Caractéristique(s):

Enlève rapidement du métal la rouille, la peinture, la calamine et les revêtements
Fibre haute résistance résistante à l'effilochage et optimale pour les bords
Haute conformabilité permettant une surface de contact étendue, pour un retrait plus rapide
Le carbure de silicium minéral permet des coupes performantes en laissant une finition soignée
Résiste aux contraintes pour une action de coupe constante
Vitesse nominale élevée, vibration et production d'étincelles réduites
Le système de fixation Roloc™+ permet un changement de disque en toute simplicité
Nécessite l'utilisation du plateau Roloc™+ (vendu séparément)
Idéal pour les applications où il est nécessaire d'utiliser le bord du disque

Remarque(s):

Préparation de la surface et décapage de la rouille, des peintures, de la calamine, des revêtements, des colles et des mastics