• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Wetordry™ Paper Sheet 734, P600, 227 mm x 280 mm

Artikel-Nr.: 7100187950
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 500 Stück
  • Bestellschritt: 500 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Wetordry™ 734
Herstellerbezeichnung Wetordry™ Paper Sheet 734; Wetordry™ Papierschleifbogen 734; Wetordry™ Schleifpapier 734
Form flach
Schleifmittel Breite 230 mm
Schleifmittel Länge 280 mm
Trägerteller Kunststoff
Antriebsmaschine Sonstige
Feinheitsgrad fein
Schleifmittelunterlage Papier
Inhalt Einheit Stück
Produktart Schleifpapier
Korngröße (Mesh) 600 Mesh
Schleifverfahren Flachschleifen
geeignet für Material Aluminium; Kunststoffe
Werkstoffgruppe Multimaterial
geeignet zum Abschleifen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100187950
EAN / GTIN 06941726001244
Herstellernummer 7100187950
L-Nummer L01130 111067
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Verwenden Sie 3M™ Wetordry™ Papier Blatt 734 auf laminierten und beschichteten Oberflächen, Füllstoffen, Metallen, Kunststoffen, Acryl und anderen festen Oberflächenmaterialien. Unsere 734 Papierbögen bestehen aus einem scharfen, abrasiven Siliziumkarbid-Mineral, das eine lange Lebensdauer und eine gute Oberflächenqualität gewährleistet. Sie sind mit einem flexiblen und anpassungsfähigen, wasserfesten Papier für eine einfachere Handhabung ausgestattet. Verwenden Sie sie zum Abschleifen von Verkleidungen, Lackoberflächen und Metallteilen.

Vorteil:

  • Wasserfeste A-/C-Papierunterlage
  • Bessere Handhabung und geringere Abnutzung
  • Hohe Schnittleistung, insbesondere auf harten Materialien
  • Für den Lack- und Kunststoffbereich

Empfehlung:

  • Offhandschleifen von Verkleidungen, Lackoberflächen und Metallteilen

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb