3M™ Wetordry™ papírový list 734, P600, 227 mm x 280 mm

Artiklové číslo: 7100187950
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 500 kusy
  • K objednání po násobcích: 500 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tvar plochý
Šířka brusiva 230 mm
Délka brusiva 280 mm
Nosný kotouč plast
Hnací stroj Jiné
Stupeň jemnosti jemný
Podklad brusného materiálu Papír
Řada Wetordry™ 734
Označení výrobce Wetordry™ Paper Sheet 734; Wetordry™ Papierschleifbogen 734; Wetordry™ Schleifpapier 734
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusný papír
Velikost jádra (síťovina) 600 mesh
Proces broušení Ploché broušení
Vhodné pro materiál hliník; Plasty
Materiálová skupina multi-materiál
Vhodné k Odbroušení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100187950
EAN / GTIN 06941726001244
Číslo výrobce 7100187950
L-číslo L01130 111067
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Papírový list 3M™ Wetordry™ 734 použijte na vrstvené a potažené povrchy, plniva, kovy, plasty, akryl a jiné pevné povrchové materiály. Naše 734 listů papíru je vyrobeno z ostrého abrazivního minerálu z karbidu křemíku, který zajišťuje dlouhou životnost a dobrou kvalitu povrchu. Jsou vybaveny flexibilním a přizpůsobivým, voděodolným papírem pro snadnější manipulaci. Používá se k broušení panelů, nátěrových ploch a kovových dílů.

Výhoda:

  • Voděodolná A/C papírová podložka
  • Lepší manipulace a menší opotřebení
  • High řezný výkon, zejména na tvrdých materiálech
  • Pro barvu a plastovou plochu

Doporučení:

  • Off-hand broušení panelů, povrchů nátěrů a kovových dílů