3M™ Cubitron™ II Hookit™ papierowa tarcza szlifierska 950U, 125 mm, 80+, bez otworów

Nr art.: 7100187016
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 250 sztuki
  • Etapy zamówienia: 250 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 7100187016
EAN / GTIN 06941726001176
Numer producenta 7100187016
Numer L L01130 110962
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Papierowe tarcze szlifierskie 3M™ Cubitron™ II Hookit™ stanowią idealne rozwiązanie do obróbki warstw farby, niewielkich warstw zgorzeliny, aluminium, włókna szklanego i podobnych materiałów kompozytowych, które zazwyczaj powodują zatykanie się materiałów ściernych. Ściernice 950U charakteryzują się wyjątkowo otwartą strukturą, która skutecznie zapobiega ich zatykaniu się – całkowicie bez użycia stearynianów i związanego z tym ryzyka zanieczyszczenia lakierowanych powierzchni. Te produkty ścierne zawierają precyzyjne ziarno ceramiczne firmy 3M. Dzięki trójkątnemu kształtowi przecina powierzchnię przeznaczoną do szlifowania, zamiast ją rozgarniać jak konwencjonalne ziarno szlifierskie. Krawędzie ziaren ściernych stają się ostrzejsze w trakcie procesu, umożliwiając w ten sposób niezwykle szybkie usuwanie materiału. Oferta firmy 3M obejmuje kompletną gamę tarcz samoprzylepnych przeznaczonych do miejsc pracy, w których ściernice z klejem na spodzie mogą nie nadawać się do użytku z powodu osadzania się pyłu. Tarcze z rzepem zapewniają ponadto nieco bardziej delikatne wykończenie niż produkty z klejem na odwrocie, dlatego często stosuje się je w sytuacjach, gdy produkty Stikit™ są zbyt agresywne dla powierzchni. Ściernice Hookit™ można łatwo zamocować na talerzu mocującym z rzepem. (Sprzedawane osobno) Można je łatwo zdejmować, wymieniać i ponownie wykorzystywać przez cały okres użytkowania ściernicy. Aby uzyskać najlepsze wyniki, warto skorzystać z naszego systemu szlifierek mimośrodowych 3M™ Elite.

Zaleta:

  • Idealny do prac naprawczych, a także do szlifowania płaskich powierzchni, w tym do zastosowań szlifierskich w blacharstwie samochodowym.
  • Szczególnie otwarta struktura zapobiega zatykaniu się materiału ściernego.
  • Precyzyjna muszka 3M™ zapewnia czystą, szybką i bezprzegrzaniową pracę oraz większą trwałość
  • System Hookit™ umożliwia szybką i łatwą wymianę szyb
  • Sztywna podkładka z e-papieru doskonale nadaje się do szlifowania powierzchni metalowych