3M™ Cubitron™ II Hookit™ Disco de Papel 950U, 127mm, Sin Agujeros, 80+ (5 x 50 discos/caja)

Número de artículo: 7100187016
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 250 unidades
  • Pasos del pedido: 250 unidades
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
Número de artículo 7100187016
EAN / GTIN 06941726001176
Número del fabricante 7100187016
Número L L01130 110962
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Los nuevos discos de papel de lija 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 950U son la solución ideal para eliminar pintura, recubrimientos y calamina de acero galvanizado, aluminio, fibra de vidrio y otros sustratos propensos al embazamiento por abrasión. Los discos 950U presentan una construcción de capa abierta que reduce el embazamiento y las obstrucciones, sin usar estearatos, para reducir el riesgo de contaminación en los acabados. Estos discos contienen grano PSG 3M que adopta forma de puntas triangulares que, a diferencia de los abrasivos tradicionales, cortan el metal limpiamente en vez de dejar marcas indeseadas o surcos. Estas puntas se autoafilan continuamente según se van fracturando, de modo que ofrecen un corte extremadamente rápido. 3M ofrece una gama completa de discos Hookit de tipo ″hook and loop″ para espacios de trabajo en los que los discos con soporte adhesivo pueden contaminarse con polvo o suciedad. Los acabados obtenidos con los discos Hookit suelen ser más finos que los de los discos con soporte adhesivo, por lo que se utilizan a menudo en aplicaciones en las que un disco 3M™ Stikit™ resultaría demasiado agresivo. Los discos de lijado Hookit se fijan cómodamente a un plato para discos de tipo ″hook and loop″ (se vende por separado). Se retiran fácilmente y se pueden reutilizar durante toda la vida útil del abrasivo. Para obtener resultados excelentes, combínelos con las lijadoras rotorbitales 3M™ Elite.

Ventaja:

  • Son ideales para preparar y reparar superficies planas, incluidas las aplicaciones sobre carrocería en bruto.
  • Construcción de capa súper abierta para reducir el embazamiento, ya que permite que las partículas de metal y pintura escapen
  • El grano PSG 3M™ ofrece una alta velocidad de corte constante y una vida útil prolongada
  • El enganche Hookit™ permite cambiar de disco fácil y rápidamente
  • El soporte de papel de tipo E está diseñado especialmente para lijar metal