Disc de șlefuit din hârtie 3M™ Cubitron™ II Hookit™ 950U, 125 mm, 80+, neperforat

Cod articol.: 7100187016
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 250 buc.
  • Pași de comandă: 250 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 7100187016
EAN / GTIN 06941726001176
Număr producător 7100187016
L-Număr L01130 110962
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Discurile de măcinare a hârtiei 3M™ Cubitron™ II sunt soluția ideală pentru prelucrarea straturilor de vopsea, a straturilor la scară mică, a aluminiului, a fibrei de sticlă și a materialelor compozite similare care duc în mod normal la adăugarea de abrazivi. Discurile de măcinare 950U oferă o împrăștiere deosebit de deschisă, care contracarează eficient colmatarea discului - fără stearați și riscul asociat de contaminare a suprafețelor care urmează să fie vopsite. Aceste produse abrazive conțin grit ceramic de precizie 3M. Cu forma sa triunghiulară, ea taie prin suprafață pentru a fi șlefuită în loc să se răcească prin granule abrazive convenționale. Marginile tăioase ale granulelor abrazive sunt ascuțite în acest proces și permit astfel îndepărtarea extrem de rapidă a materialului. Portofoliul 3M include o gamă completă de discuri scai pentru locurile de muncă unde discurile de măcinare cu suport adeziv pot fi nepotrivite din cauza reziduurilor de praf. Discurile scai oferă, de asemenea, un finisaj puțin mai fin decât produsele cu suport adeziv, astfel încât acestea sunt adesea utilizate atunci când produsele StikitTM sunt prea agresive la suprafață. Discurile de măcinare HookitTM pot fi ușor conectate la o placă de susținere scai. (Vândute separat) acestea pot fi ușor îndepărtate, schimbate și reutilizate pe toată durata de viață a discului de șlefuit. Pentru cele mai bune rezultate, utilizați sistemul nostru de șlefuire aleatorie 3M™ ELITE.

Avantaj:

  • Ideal pentru lucrări de reparații, precum și pentru șlefuirea suprafețelor plate, inclusiv aplicații de șlefuire în construcția caroseriei.
  • O împrăștiere deosebit de deschisă previne înfundarea abrazivului.
  • Grânele de precizie 3M™ permit lucrul curat, rapid și răcoros, cu o durată lungă de viață
  • Sistemul Hookit™ permite schimbarea rapidă și ușoară a discului
  • Un suport stabil din hârtie electronică este potrivit pentru șlefuirea suprafețelor metalice