3M™ Scotch-Brite™ Ręczna gąbka ścierna 350, biała, 95 mm x 158 mm, 4 x 10 sztuk / karton

Nr art.: 7100180770
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 40 sztuki
  • Etapy zamówienia: 40 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba jednostek opakowaniowych
4 szt.
Liczba ręczników/ściereczek na jednostkę opakowaniową
10 szt.
Łączna liczba ręczników/ściereczek/odcinków
40 szt.
Kształt opakowania
Torebka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100180770
EAN / GTIN 54046719960076
Numer producenta 7100180770
Numer L L01130 110108
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Nadaje się do czyszczenia i polerowania delikatnych powierzchni, takich jak szkło, porcelana, łazienki i urządzenia sanitarne, a także elementów chromowanych i z miedzi.

Zaleta:

  • Wysokiej jakości włóknina czyszcząca bez ziarna
  • Można stosować na wszystkich delikatnych powierzchniach
  • Nadaje się również do polerowania
  • Bardzo elastyczny i sprężysty
  • Po użyciu łatwo się zmywa
  • Można go stosować z wodą i wszystkimi popularnymi środkami czyszczącymi

Zalecenie:

  • Do czyszczenia delikatnych powierzchni