3M™ Scotch-Brite™ Handpad 350, bela, 95 mm x 158 mm, 4 x 10 kosov / škatla

Št. art.: 7100180770
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 40 kos
  • Koraki naročila: 40 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 7100180770
EAN/GTIN 54046719960076
Številka proizvajalca 7100180770
L-število L01130 110108
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Lahko se uporablja za čiščenje in poliranje občutljivih površin, kot so steklo, porcelan, kopalnice in sanitarije, kot tudi krom in bakreni materiali.

Prednosti:

  • Visoka kakovost krpa za čiščenje brez granulacija
  • Lahko se uporablja na vseh občutljivih površinah
  • Primerno tudi za za poliranje
  • Zelo prožna in elastična
  • Enostaven za pranje po uporabi
  • Lahko se uporablja z vodo in vsemi običajnimi čistilnimi sredstvi

Priporočilo:

  • Za čiščenje občutljivih površin