3M™ Scotch-Brite™ Handpad 350, bílý, 95 mm x 158 mm, 4 x 10 ks / krabička

Artiklové číslo: 7100180770
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 40 kusy
  • K objednání po násobcích: 40 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet balení
4 ks
Počet utěrek/hadříků v jednom balení
10 ks
Celkový počet utěrek/hadříků/útržků
40 ks
Tvar obalu
Balení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100180770
EAN / GTIN 54046719960076
Číslo výrobce 7100180770
L-číslo L01130 110108
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Lze použít pro čištění a leštění citlivých povrchů, jako je sklo, porcelán, koupelny a sanitární zařízení, stejně jako chromové a měděné materiály.

Výhoda:

  • Vysoce kvalitní čisticí rouno bez zrnitost
  • Lze použít na všechny citlivé povrchy
  • Vhodné i pro k leštění
  • Velmi flexibilní a elastické
  • Snadné mytí po použití
  • Lze použít s vodou a všemi běžnými čisticími prostředky

Doporučení:

  • Pro čištění citlivých povrchů