{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Roloc™ Grobreinigungsscheibe XT Pro Extra Cut; Scotch-Brite™ Roloc™ Grobreinigungsscheibe XT-DR Pro Extra Cut | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Platformy | kształt okrągły | |
| Średnica | 50 mm | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka kątowa | |
| Uchwyt | System szybkiej wymiany Roloc™ | |
| Stopień rozdrobnienia | zgrubne | |
| Podłoże ścierniwa | włóknina | |
| Kolor | Brązowy | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Ściernice | |
| Metoda szlifowania | Obróbka zgrubna | |
| Do materiału | Stal stopowa; stal | |
| Grupa materiałów | metalowe | |
| Możliwość użycia do | Obróbka powierzchni | |
| Właściwości | Bez wibracji |
| Numer artykułu | 7100179815 | |
| EAN / GTIN | 00638060215432 | |
| Numer producenta | 7100179815 | |
| Numer L | L51710 866 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |