Scotch-Brite™ Roloc™ Kotouč na hrubé čištění, XC-DR, 50,8 mm x NH, A XCRS

Artiklové číslo: 7100179815
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 60 kusy
  • K objednání po násobcích: 60 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Označení výrobce Roloc™ Grobreinigungsscheibe XT Pro Extra Cut; Scotch-Brite™ Roloc™ Grobreinigungsscheibe XT-DR Pro Extra Cut
Obsah 1 ks
Tvar kulatá
Průměr 50 mm
Hnací stroj Úhlová bruska
Upínač Rychlovýměnný systém Roloc™
Stupeň jemnosti hrubé
Podklad brusného materiálu Rouno
Barva Hnědá
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusný kotouč
Proces broušení Hrubování
Vhodné pro materiál Ušlechtilá ocel; ocel
Materiálová skupina Kov
Vhodné k Brusky na plochy
Vlastnosti Nízké vibrace

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100179815
EAN / GTIN 00638060215432
Číslo výrobce 7100179815
L-číslo L51710 866
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Využijte výhody hrubého čisticího kotouče Scotch-Brite™ Roloc™ XT Pro Extra Cut při předúpravě kovových povrchů a odstraňování rzi a barvy díky lepší přizpůsobivosti při stejné pevnosti. Kotouč se vyznačuje kombinací nově vyvinutých svazků vláken, syntetické pryskyřice a brusiva z oxidu hlinitého, které společně vytvářejí husté, otevřené rouno. Pružnost vláken umožňuje přesnější přizpůsobení kotouče konturám obrobku. Tím se zvyšuje kontaktní plocha a úběr materiálu. Přizpůsobí se svařovacím lištám, takže lze leštit svary. Lze jej použít i k opracování obtížně přístupných míst. Oxid hlinitý je velmi tvrdý minerál s vysokou rychlostí úběru. Obvykle se používá v aplikacích s vysokým kontaktním tlakem, jako je řezání nebo odstraňování svarových švů. Při odstraňování silné rzi, silných vrstev nátěrů nebo koroze zajišťuje výkonné odstranění bez zanechání zářezů. Současně je připraven podkladový obrobek. Uživatelé tak mohou stejný kotouč použít k odstranění barvy z obrobku a jeho přípravě pro svařování nebo lepení. To šetří čas, protože není třeba vyměňovat brusné materiály. Mezery v rouně rovněž umožňují odstraňovat brusné otěry, čímž se minimalizuje zanášení brusiva. Zpevňující vazba ze syntetické pryskyřice se během práce postupně rozpadá a odhaluje nové svazky vláken a nové brusivo s velmi ostrými hranami z oxidu hlinitého. Tím je zajištěna konstantní rychlost úběru po celou dobu životnosti. Vysoce pevná vlákna zabraňují trhání a zajišťují nízké vibrace, vysoké otáčky a dlouhou životnost. Tyto kotouče nabízejí další výhodu rychlovýměnného systému Roloc™. Kotouč lze snadno a rychle nasadit na podložku Roloc™ (k dostání samostatně), která je připojena k elektrickému nářadí. Tím se minimalizuje doba seřizování a připojování a zvyšuje se produktivita.

Výhoda:

  • Rychle odstraňuje silnou rez, silné vrstvy barvy, korozi a čistí svary.
  • Oxid hlinitý minerál agresivně odstraňuje horní vrstvu a vylepšuje základní Bare kov
  • Vysoká přizpůsobivost poskytuje větší kontaktní plochu pro rychlejší odstraňování
  • Vysokopevnostní vlákno, odolné proti prasknutí a poskytuje optimální výkon hrany.
  • Odolný proti stresu, a proto i uniformní řezný výkon

Doporučení:

  • Vyčistěte svary a odstraňte silnou rez, rez, hustou barvu, korozi a zabarvení svarů