Scotch-Brite™ Roloc™ Clean and Strip XT Pro Extra Cut Disc, XC-DR, 50,8 mm x NH, A XCRS

Cod articol.: 7100179815
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 60 buc.
  • Pași de comandă: 60 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Seria Scotch-Brite™ XT Pro Extra Cut
Oznaczenie producenta Roloc™ Grobreinigungsscheibe XT Pro Extra Cut; Scotch-Brite™ Roloc™ Grobreinigungsscheibe XT-DR Pro Extra Cut
Zawartość 1 szt.
Opis formy kształt okrągły
Średnica 50 mm
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa
Uchwyt System szybkiej wymiany Roloc™
Stopień rozdrobnienia zgrubne
Podłoże ścierniwa włóknina
Kolor Brązowy
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Ściernice
Metoda szlifowania Obróbka zgrubna
Do materiału Stal stopowa; stal
Grupa materiałów metalowe
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni
Właściwości Bez wibracji

Identificare și clasificare

Cod articol 7100179815
EAN / GTIN 00638060215432
Număr producător 7100179815
L-Număr L51710 866
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Beschreibung:

Profitieren Sie mit der Scotch-Brite™ Roloc™ Grobreinigungsscheibe XT Pro Extra Cut beim Vorbehandeln von Metalloberflächen sowie beim Entfernen von Rost und Lack von der verbesserten Anpassungsfähigkeit bei gleichbleibender Festigkeit. Die Scheibe zeichnet sich durch eine Kombination aus neu entwickelten Faserbündeln, Kunstharz und Aluminiumoxid-Schleifmittel aus, die zusammen ein dickes, offenes Vlies bilden. Durch die federnde Beschaffenheit der Fasern kann sich die Scheibe genauer an die Konturen des Werkstücks anpassen. Dies erhöht die Kontaktfläche und den Abtrag. Sie passt sich an Schweißraupen an, sodass Schweißnähte poliert werden können. Außerdem lassen sich damit schwer zugängliche Bereiche bearbeiten. Aluminiumoxid ist ein sehr hartes Mineral mit einer hohen Abtragsrate. Üblicherweise wird es in Anwendungen mit hohem Anpressdruck wie dem Trennen oder dem Abtragen von Schweißnähten verwendet. Es sorgt bei der Beseitigung von starkem Rost, dicken Lackschichten oder Korrosion für einen kräftigen Abtrag, ohne Kerben zu hinterlassen. Gleichzeitig wird das darunterliegende Werkstück vorbereitet. Anwender können also mit derselben Scheibe Lack von einem Werkstück entfernen und dieses für das Schweißen oder eine Klebeanwendung vorbereiten. Das spart Zeit, da keine Schleifmittel ausgetauscht werden müssen. Lücken im Vlies ermöglichen zudem den Abtransport von Schleifabrieb, sodass ein Zusetzen des Schleifmittels minimiert wird. Die festigende Kunstharzbindung bricht während der Arbeit nach und nach auf, um neue Faserbündel und neues superscharfkantiges Aluminiumoxid-Schleifmittel freizulegen. Dies stellt eine konstante Abtragleistung über die gesamte Standzeit sicher. Die hochfesten Fasern wirken einem Ausreißen entgegen und sorgen für eine geringe Vibration, hohe Umdrehungszahlen und eine lange Standzeit. Diese Scheiben bieten als zusätzlichen Nutzen ein Roloc™ Schnellwechselsystem. Die Scheibe lässt sich schnell und unkompliziert auf einem Roloc™ Stützteller (separat erhältlich) befestigen, der mit dem Elektrowerkzeug verbunden ist. Das minimiert Rüst- und Verbindungszeiten und steigert die Produktivität.

Vorteil:

  • Entfernt schnell starken Rost, dickschichten Lack, Korrosion und reinigt Schweißnähte.
  • Aluminiumoxidmineral entfernt aggressiv die obere Schicht und verfeinert das darunterliegende blanke Metall
  • Hohe Anpassungsfähigkeit bietet eine größere Kontaktfläche für schnellere Abtragleistungen
  • Hochfeste Faser, resistent gegen Ausbrüche und bietet optimale Leistung an Kanten.
  • Widerstandsfähig gegen Belastung und somit gleichmäßige Schnittleistung

Empfehlung:

  • Reinigung der Schweißnähte und Entfernen von starkem Rost, Rostgruben, dicker Farbe, Korrosion und Verfärbungen der Schweißnähte

Din aceeași serie "Scotch-Brite™ XT Pro Extra Cut" Vedeţi-le pe toate