Marker kulisty 3M™, 1427-XR/ID, komunikacja, pomarańczowy-czarny, 30 sztuk w opakowaniu

Nr art.: 7100178451
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 30 sztuki
  • Etapy zamówienia: 30 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Liczba 30 szt.
Min. zakres temperatur -20 °C
Maks. zakres temperatur 50 °C
Właściwości odporność na wodę
Zawartość Zestaw
Rodzaj produktu Pisak steatytowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100178451
EAN / GTIN 00051128620465
Numer producenta 7100178451
Numer L L01310 358
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Pomarańczowo-czarna taśma do znakowania kabli 3M™ EMS iD – taśma szerokopasmowa sprawia, że znakowanie, a tym samym późniejsze lokalizowanie podziemnych linii kablowych, jest niezwykle proste. Można go wykryć na głębokości do 1,20 metra; jest odporny na działanie minerałów, substancji chemicznych i zmian temperatury, dzięki czemu nadaje się do stosowania w każdym rodzaju gleby. Konstrukcja umożliwiająca swobodne unoszenie się w wodzie, umieszczona w wodoodpornej kulce z PE, gwarantuje, że znacznik zawsze samoczynnie ustawia się dokładnie w pozycji poziomej, niezależnie od położenia montażowego. Płyn znajdujący się wewnątrz kulki to mieszanka wody i glikolu propylenowego, która ulega biodegradacji i jest nieszkodliwa dla ludzi, zwierząt oraz roślin. Znaczniki elektroniczne są uważane za najbardziej niezawodną metodę oznaczania istniejących lub nowo instalowanych obiektów – nawet pod śniegiem. Na ich działanie nie mają wpływu ani metalowe kanały czy rury, ani ogrodzenia czy linie wysokiego napięcia. Markery EMS iD są dostarczane z indywidualnym, fabrycznie zaprogramowanym numerem seryjnym. Ten numer seryjny jest dodatkowo umieszczony na znaczniku w postaci zdejmowanej, samoprzylepnej naklejki z kodem kreskowym i można go przykleić bezpośrednio do schematu okablowania/planu rozmieszczenia. Gdy marker kulkowy odbierze sygnał „odczytu” z lokalizatora kabli 3M™ Dynatel™, przesyła zapisane wcześniej w nim informacje. Znaczniki iD można zaprogramować tymczasowo lub na stałe w celu zapisania informacji określonych przez użytkownika, takich jak dane dotyczące kabli lub muf, rodzaj zastosowania lub inne istotne szczegóły. Po odczytaniu tych danych za pomocą urządzenia lokalizacyjnego można je przesłać do komputera za pośrednictwem szeregowego złącza RS232. Te aktywne znaczniki kulkowe iD są również kompatybilne ze starszymi, pasywnymi znacznikami.

Zaleta:

  • Konstrukcja samonivelująca zapewniająca precyzyjne i poziome ustawienie
  • Umożliwia łatwe oznaczanie przewodów elektrycznych ułożonych w ziemi
  • Antena pasywna w wodoodpornej osłonie z polietylenu
  • Odporność na temperaturę w zakresie od -20 °C do 50 °C
  • Działa bez zewnętrznego źródła zasilania