3M™ 1427-XR/iD CT EMS iD Ball Marker - širokopásmový kabel, oranžový/černý

Artiklové číslo: 7100178451
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 30 kusy
  • K objednání po násobcích: 30 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet 30 ks
Použití teplotního rozsahu min. -20 °C
Použití teplotního rozsahu max. 50 °C
Vlastnosti voděodolné
Obsah Sada
Druh produktu Kolík mastkové křídy

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100178451
EAN / GTIN 00051128620465
Číslo výrobce 7100178451
L-číslo L01310 358
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Oranžová-černá značka EMS ID 3M™ – širokopásmový kabel umožňuje velmi snadné značení a tím i pozdější umístění podzemních kabelových vedení. Může být umístěn až do maximální hloubky 1,20 metrů, je necitlivý na minerály, chemikálie a změny teploty, a proto je vhodný pro jakoukoliv půdu. Volně plovoucí konstrukce ve voděodolném PE kuličce zajišťuje, že značka se vždy zarovná přesně vodorovně, bez ohledu na montážní polohu. Tekutina uvnitř koule je směs vody a propylenglykolu, který je biologicky odbouratelný a neškodný pro lidi, faunu a flóru. Elektronické značky jsou považovány za nejspolehlivější způsob, jak označit stávající nebo nové instalace – dokonce i pod sněhem. Jejich funkce není ovlivněna kovovými kanály nebo trubkami, ani ploty nebo vysokonapěťovými vedeními. Značky EMS ID jsou dodávány s individuálním předprogramovaným sériovým číslem. Toto sériové číslo je dodatečně připevněno ke značce ve formě odnímatelné samolepící samolepky a nálepky s čárovým kódem a může být přímo nalepeno na schéma kabelu/umístění. Když kuličková značka obdrží signál „čtení“ z lokalizátoru kabelů 3M™ Dynatel™, přenáší informace, které byly v ní dříve uloženy. Identifikační značky lze dočasně nebo trvale naprogramovat tak, aby ukládalo uživatelem definované informace, jako jsou data kabelu nebo zásuvky, typ aplikace nebo jiné důležité detaily. Po odečtení těchto dat sledovacím zařízením může být přenášena do počítače prostřednictvím sériového připojení RS232. Tyto aktivní ID značky jsou také kompatibilní se staršími pasivními značkami.

Výhoda:

  • Samonivelační konstrukce pro přesné a horizontální polohování
  • Umožňuje snadné značení podzemních elektrických vedení
  • Pasivní anténa ve vodotěsném polyetylenovém pouzdru
  • Odolná vůči teplotám od −20 °C do 50 °C.
  • Pracuje bez externího zdroje napájení